SPEEDAIRE

Speedaire on teollisuusjätti Graingerin tytäryhtiö ja tavaramerkkibrändi, joka on amerikkalainen Fortune 500 -yritys. Vuosikymmenten kokemuksella ja tiedolla Graingerista on tullut yksi suurimmista huolto-, korjaus- ja käyttötuotteiden jakelijoista rakennus-, valmistus-, sähkö-, automaatio- ja autoteollisuudessa. Grainger perustettiin Lake Forestissa Illinoisissa Yhdysvalloissa vuonna 1927, ja se on saavuttanut yli 3 miljoonaa asiakasta maailmanlaajuisesti. Lue lisää

Suodattaa

Pneumatiikka

Putkityöt

LVI ja jäähdytys

Sähkötyökalut

Tarvikkeet

Turvallisuus

Maalilaitteet ja -tarvikkeet

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Voitelu

Voimansiirto

testausvälineet

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Kiinnittimet

Koneistus

Kiinnittimet

Hitsaus

Materiaalinkäsittely

Ulkoiluvälineet

Moottorit

avokkaat

12

Tietoja SPEEDAIREsta

Speedaire, Grainger-tuotemerkki, tarjoaa laajan valikoiman korkealaatuisia pneumaattisia työkaluja ja laitteita. Sen tuotevalikoimaan kuuluu kompressorit, painekytkimet, pneumaattiset sylinterit ja paineilmasuodattimet, jotka on suunniteltu toimimaan korkeassa paineessa. Speedaire pneumaattiset ilmapullot soveltuvat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa ei tarvita magneettisen tunnistimen mäntää. Näissä kompakteissa sylintereissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää -40 - 200 asteen F ja painetta 200 psi:iin asti. Näissä pneumaattisissa sylintereissä on alumiinista valmistettu päätykansi, joka tarjoaa korkean lämpötehokkuuden, ja hopeanvärinen viimeistely varmistaa erinomaisen juotettavuuden. Speedairen ilmansäätimet on suunniteltu paineilmatyökalujen syöttöpaineen säätämiseen. Näissä paineilmatyökaluissa on sinkki-/alumiinirakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 450 psi:n painetta. Nämä Speedaire-ilmasäätimet tarjoavat maksimivirtausnopeuden 2000 cfm, ja niitä on saatavana pituuksina 4-13.25 tuumaa.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Speedaire-työkalut ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Ingersoll Rand -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijatyökalua, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava Speedaire-työkalu.

Lähetys

Nämä Speedaire-työkalut vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkut työkalut voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen nämä Speedaire-työkalut toimitetaan kuriirikuljetuksena ja lentorahtina minimoimaan seisokkeja.

SPEEDAIRE Kilpailuedut

Speedaire automaattiset tyhjennysventtiilit

Nämä automaattiset tyhjennysventtiilit ovat ihanteellisia kondenssiveden ja öljyn tyhjentämiseen suodattimista, jälkijäähdyttimistä, kosteudenerottimista, kuivaimista ja ilmanottosäiliöistä. Nämä ajoitetut sähköiset tyhjennysventtiilit on varustettu säädettävällä elektronisella ajastimella venttiilien automaattista avaamista ja sulkemista varten. Näissä Speedaire automaattisissa tyhjennysventtiileissä on suodatinpalloventtiili, joka ohjaa korkean paineen virtausnopeuksia ja vähentää kitkahäviöitä. 38X-sarjan mallit, kuten 38XT33 ja 38XR59, kestävät 35-95 asteen lämpötiloja, kun taas 13X-sarjan mallien, kuten 13X524, 13X525, 13X526 ja 13X528, käyttölämpötila on 14-140 astetta. F.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on ajastimen tyhjennysventtiili?

Ajastimella toimivat tyhjennysventtiilit ovat luotettavia ja kustannustehokkaita venttiileitä, jotka ajoittain avaavat tyhjennysventtiilin tietyn ajan. Venttiili voi olla auki muutaman sekunnin tunnin välein kerääntyneen lauhteen poistamiseksi.

Mikä on automaattinen tyhjennys?

Automaattinen tyhjennys on 2/2-venttiili, joka sulkeutuu, kun järjestelmään kohdistuu tietty paine. Viemäri aukeaa, kun nestettä kerääntyy, ja antaa uimurin nousta paineen alettua.

Kuinka automaattiset tyhjennysventtiilit toimivat?

Automaattiset tyhjennysventtiilit mahdollistavat lauhteen laskeutumisen venttiilin kondenssivesisäiliöön. Kun säiliössä oleva neste nousee pisteeseen, jossa uimuri nostaa istuimet, ohjattu ilmanpaine lähetetään pneumaattiseen mäntään tyypillisesti suljetun 3/4-aukkoisen palloventtiilin avaamiseksi.

Ovatko Speedaire-ajastimet sähköiset automaattiset tyhjennysventtiilit pölynkestävät?

Kyllä, Speedaire-aikaistetut sähköiset automaattiset tyhjennysventtiilit on varustettu IP65-luokitellulla kotelolla, joka tarjoaa erinomaisen pölynkestävyyden.

Pitäisikö ilmakompressorin tyhjennysventtiili jättää auki?

Ihannetapauksessa kosteussäiliö tulisi tyhjentää jokaisen päivän käytön jälkeen. Jos laitetta ei käytetä vähään aikaan, on suositeltavaa jättää tyhjennysventtiili auki seuraavaan käyttöön asti. Tämä auttaa kosteuden valumaan pois kokonaan ja myös vastustaa korroosiota säiliön sisäpinnalla.

Mikä on Speedairen ajastettujen sähköisten automaattisten tyhjennysventtiilien paineenkäsittelykyky?

Speedaire-ajastitetut sähköiset automaattiset tyhjennysventtiilit kestävät 250-4000 psi:n paineita.

Mitä tapahtuu, jos ilmakompressoria ei tyhjennetä?

Jos ilmakompressoreita ei tyhjennetä kunnolla, viemäri ruostuu eikä toimi hetken kuluttua. Säiliö täyttyy myös vedellä ilman sijasta ja vesi virtaa ulos ilmaletkusta.

Yksinomaiset tuotemerkit