SPEEDAIRE Ilmakompressoripumput

Syötä korkeasta tai kohtalaiseen paineilmaan kaasupullon täyttämistä tai LVI-ohjausjärjestelmien tai -laitteiden käyttöä. Ominaisuudet kestävä valurauta / alumiinirakenne kestää paineita välillä 115-220 psi. Saatavana yksi- ja kaksivaiheisina pumppumalleina

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Ilmakompressoripumput

TyyliMalliRPMPora Dia.Urien lukumääräVenttiilin tyyppiPyörän halkaisijaÖljykapasiteettiPoistoaukon kokoKokonaissyvyysHinta (ei alv)
A1WD23--------€4,352.38
BQ0106001AJ--------€2,209.92
BQ0306001AJ--------€4,361.41
C1WD24--------€9,111.09
BQ0206001AJ--------€4,481.90
DRV2-15A-P02--------€2,960.08
ER2-30A-P10890 RPM3.25 "6.25"3Levy22 "1.58 gal.1.2527.25 "€12,549.65
Tarjouspyyntö
FRV2-15A-P041045 RPM2.5 ", 4.62"2Ruoko19 "1 gal.0.75 "21.12 "€7,452.02
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE -

Ilmakompressoripumput, roiskevoideltu

Speedaire-roiskevoidellut ilmakompressoripumput tarjoavat paineilmaa sähkötyökaluihin ja laitteisiin. Nämä kaksivaiheiset pumput soveltuvat asennettaviksi pohjalevyille tai säiliöihin, erityisesti ilmakompressorihuoltoa varten. Valitse valikoimasta näitä ilmakompressoripumppuja, joita on saatavana 3/4, 3/8, 1.25 ja 1/2 tuuman NPT-kokoisina.

TyyliMalliKokonaissyvyysPora Dia.Suorittaa loppuunKokonaiskorkeuskokonaisleveysVenttiilin tyyppiHPMax. PaineHinta (ei alv)
A40KH948.5 "2-9 / 16 "Puuteroitu10.5 "7"Ruoko1/2, 3/4, 1115 psi€704.81
B5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Maalattu vihreäksi17.437 "14.187 "Levy1/2125 psi€786.04
C2WGX610.25 "2.75 "Musta jauhe päällystetty11.25 "7"-2135 psi€628.82
C2WGX710.25 "2.75 "Musta jauhe päällystetty11.25 "7"-3135 psi€769.99
D40KH9312-39 / 64 "1.75 "Puuteroitu15 13 / 32 "21 45 / 64 "Ruoko4, 5175 psi€1,676.26
E40KH9214 "2.75 "Puuteroitu13 "20 "Ruoko4, 5140 psi€941.09
F5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty24.75 "18 "Ruoko7.5175 psi€2,263.58
F5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty22.25 "18 "Ruoko5175 psi€2,634.63
G5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty21.5 "25 "Ruoko10175 psi€4,101.37
G4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty24.5 "28.375 "-15175 psi€5,223.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?