SPEEDAIRE Kannettavat kaasumoottorikompressorit

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Kannettavat kaasuilmakompressorit

TyyliMalliTyyliMoottorin merkkiHPSäiliön kokoMax. PaineVaiheiden lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A4NB84tynnyriHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "€2,432.02
B4B241tynnyriHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€1,973.28
C4B220tynnyriBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€1,746.64
D4GB45tynnyriHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "€3,211.11
E4GB42KuljettaaHonda OHV GX -kaasu vähäisellä öljysammutuksella4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "€1,433.47
F1VN93KottikärrytHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "€1,975.77
G2YJ61KottikärrytHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "€2,956.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?