SPEEDAIRE 1/2 "250 psi: n monikäyttöinen ilmaletku


Suodattaa
Väri: punainen , Sisäläpimitta: 1 / 2 " , Max. Paine: 250 psi , Ulkoläpimitta: 0.812 " , Vahvistus: Synteettinen lanka , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -20 - 190 astetta F , Putken materiaali: nitriili
TyyliMalliPeiteainePituusHinta (ei alv)
A
10A250
Chemivic500ft.€1,270.47
A
5W021
Nitriiliöljyä kestävä250ft.€626.47

1/2 "250 psi: n monikäyttöinen ilmaletku

Speedaire -monikäyttöisissä ilmaletkuissa on nitriiliputki ja nitriilikansi, jotka kestävät öljyjä, liuottimia ja aromaattisia aineita. Näitä letkuja käytetään paineilman kuljettamiseen pneumaattisiin työkaluihin ja laitteisiin rakennus- ja matalapainesuihkutuksissa. Ne voidaan leikata haluttuun pituuteen, ja yhteensopivia letkuliittimiä voidaan lisätä letkujen päihin niiden liittämiseksi työkaluihin ja laitteisiin. Letkut ovat kelaamattomia ja ne voidaan säilyttää kelalla, jotta ne pysyvät poissa tieltä, kun niitä ei käytetä. Ne hyväksyvät liittimet, jotka asennetaan puristimien / holkkien / puristimien kautta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?