SPEEDAIRE Työnnä letkuliittimet

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Piikkiletkuliittimet, Suorat

Speedaire-letkun väkäset on suunniteltu yhdistämään kaksi tai useampia putkistoja (letkuja, putkia) yhteen. Nämä letkuliittimet tarjoavat erinomaisen korroosionkestävyyden ja ovat kevyitä kuin messinkiset jäykät piikkiletkuliittimet. Niissä on eri liitäntätyypit toisessa päässä ja kohotetut harjanteet (tai väkäset) toisessa päässä, jotka pitävät letkujen sisäpuolen kiinni niiden kiinnittämiseksi. Valitse valikoimasta näitä letkun väkässuojia, saatavilla 1/4- ja 3/8 tuuman kierrekokoina.

TyyliMalliBarb kokoKoko kokoaminenLetkutunnusLetku sisäpuolella Dia.Kierteen kokoKiertyyppiHinta (ei alv)
A30E6411/41/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€3.70
B30E6421/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€3.70
A30E6443/83/8 (M) NPT3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT€3.94
SPEEDAIRE -

Push-On letkuliittimet

Speedairen push-on letkuliittimet on suunniteltu monikäyttöisten letkujen kiinnittämiseen ilman puristimien, työkalujen tai holkkien apua. Nämä alumiiniletkuliittimet ovat paljon lämmönkestävämpiä kuin 6061-T6 alumiiniset piikkiletkuliittimet. Niissä on kohotetut harjanteet (tai väkäset) toisessa päässä, jotka pitävät liittimen paikallaan, kun se työnnetään letkuun, mikä tarjoaa vuodonkestävän tiivisteen ilman puristinta. Valitse useista näistä työnnettävistä letkuliittimistä, joita on saatavana 1/4- ja 3/8 tuuman väkäskokoina.

TyyliMalliBarb kokoKoko kokoaminenKuusiokokoLetkutunnusLetku sisäpuolella Dia.Kierteen kokoKiertyyppiHinta (ei alv)
A30E6321/41/4 (F) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€3.90
B30E6311/41/4 (M) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€4.53
A30E6353/83/8 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(F) NPT€5.03
B30E6343/81/4 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT€5.83
SPEEDAIRE -

Alumiiniset putkiliittimet

Speedaire-alumiiniputkiliittimet on suunniteltu kiinnitettäväksi alumiiniputkella turvallisten, vuotamattomien liitäntöjen varmistamiseksi. Nämä varusteet soveltuvat ulko- ja sisäkäyttöön, mukaan lukien telineet ja kaiteet, putkistot ja paineilmajärjestelmät. Ne tarjoavat erinomaisen korroosionkestävyyden ja ovat kevyitä verrattuna teräs- tai kupariliittimiin. Valitse valikoimasta näitä alumiiniputkiliittimiä, joita on saatavana holkki-, kytkin- ja nippatyypeinä.

TyyliMalliKoko kokoamineneräKierteen kokoTyyppiHinta (ei alv)
A30E6491/4 (F) NPTPutkiliitin1 / 4 "Kytkin€0.70
B30E6471/4 (M) NPTPutkenippa1 / 4 "Nänni€0.30
C30E6521/4 (M) NPT x 3/8 (F) NPTPutkiholkki3 / 8 "holkki€0.72
A30E6503/8 (F) NPTPutkiliitin3 / 8 "Kytkin€4.83
B30E6483/8 (M) NPTPutkenippa3 / 8 "Nänni€4.67
SPEEDAIRE -

Letkuliitin Mender 3 / 8in Barb

MallieräHinta (ei alv)
30E638AC4LNL€6.13
SPEEDAIRE -

Letkuliitin kääntyvä

MallieräHinta (ei alv)
30E640AC4LNN€11.21

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?