SPEEDAIRE 3/4 "250 psi: n monikäyttöinen ilmaletku


Suodattaa
Väri: punainen , Sisäläpimitta: 3 / 4 " , Max. Paine: 250 psi , Ulkoläpimitta: 1.125 " , Vahvistus: Synteettinen lanka , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -20 - 190 astetta F
TyyliMalliPeiteainePituusPutkimateriaaliHinta (ei alv)
A
10A220
Chemivic500ft.nitriili€1,687.68
A
5W731
Nitriiliöljyä kestävä150ft.Nitriiliöljyä kestävä€600.48

3/4 "250 psi: n monikäyttöinen ilmaletku

Speedaire -irtotavarana olevat monikäyttöiset ilmaletkut kuljettavat paineilmaa pneumaattisiin työkaluihin ja laitteisiin. Nämä joustavat ilmaletkut voidaan leikata haluttuun pituuteen ja yhteensopivia letkuliittimiä voidaan lisätä letkujen päihin niiden liittämiseksi työkaluihin ja laitteisiin. Letkut ovat kelaamattomia ja ne voidaan säilyttää kelalla, jotta ne pysyvät poissa tieltä, kun niitä ei käytetä. Ne hyväksyvät liittimet, jotka on asennettu puristimilla / holkeilla / puristimilla. Niitä on saatavana pituuksina 150-500 jalkaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?