SPEEDAIRE Kaasuilmakompressoriyhdistelmät

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Kaasuilmakompressorin yhdistelmäyksiköt

Speedaire-kaasu- / ilmakompressorigeneraattoriyhdistelmät soveltuvat paineistetun paineilman syöttämiseen pneumaattisiin työkaluihin, joten ne ovat ihanteellisia renkaiden, ilmatankkien ja kaasupullojen täyttämiseen. Nämä ilmakompressorit käsittävät 1600- / 3500- / 4500-wattisen nimellisgeneraattorin, yksi- / kaksivaiheisen öljyn roiskevoidellun kompressoripumpun ja Honda / Subaru-moottorin, jossa on sähköinen tai takaisinkäynnistyslaite (pois lukien kaapelit ja akku), jotka pystyvät toimittamaan paineilmaa paine 175 psi: iin saakka ja vähentää käyttökatkoksia. Kaikissa näissä kompressorigeneraattorin yhdistelmäyksiköissä on 1/4 tuuman ulostulo pikaliittimellä, joka lukitsee ja tiivistää liitokset ja ylläpitää ennalta asetettuja sisäisiä paineita. 20 ja 30 gallonan säiliömalleissa on 20 A: n kiertolukko, joka estää veden pääsyn sisään, ja kaksi 120 V: n, 20 A: n GFCI-kaksisuuntaista astiaa, jotka mahdollistavat useiden plug-in-yhteyksien kerrallaan. Raptor Supplies, luotettu Speedaire-jälleenmyyjä, tarjoaa laajan valikoiman näitä kaasuilmakompressorikomboyksiköitä, joiden leveys on 17.75 - 24.50 tuumaa ja toimintanopeus 1265 - 3000 rpm.

TyyliMalliPumpun tyyppiHPeräRPMÄänitasoKäynnistin tyyppiSäiliön kokoWattsHinta (ei alv)
A39GC06Mäntä-Kiinteä ilmakompressori / generaattori / hitsaaja360085.0 dBsähköinen20 gal.5000€15,893.78
B4NB86Yksivaiheinen roiskevoitelu6.5Kannettava ilmakompressori / generaattori126574.8rekyyli8 gal.600€3,193.14
C13N456Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kannettava ilmakompressori / generaattori360080.4rekyyli8 gal.3500€4,873.40
D6EWK4Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kiinteä ilmakompressori / generaattori360080.4sähköinen8 gal.3500€4,916.24
C13N457Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kannettava ilmakompressori / generaattori360080.4sähköinen8 gal.3500€5,263.60
E6EWK5Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kiinteä ilmakompressori / generaattori360080.4rekyyli30 gal.3500€4,990.66
F6EWK6Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kiinteä ilmakompressori / generaattori360080.4sähköinen30 gal.3500€5,731.96
G4NB87Kaksivaiheinen roiskevoitelu13Kiinteä ilmakompressori / generaattori360080.4rekyyli8 gal.2300/3500€4,537.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?