Kalvokompressori / alipainepumppu

Suodattaa

Kalvokompressoreita / tyhjiöpumppuja käytetään lääketieteellisissä, elintarvike- ja juoma-, laboratorio- ja analyyttisissä laitteissa sähkölamppujen, tyhjiöputkien ja prosessipuolijohteiden valmistukseen....Lue lisää

GAST -

Kalvokompressorit / tyhjiöpumput

Kaasukalvokompressorit / tyhjiöpumput toimittavat paineistettua ilmaa meluherkissä sovelluksissa, kuten lääketieteellisissä laboratorioissa, sairaaloissa ja autoissa. Näissä kestävissä ja lujassa tyhjiöpumpuissa on öljytön pysyvä voitelu, joka poistaa epäpuhtaudet ja takaa tasaisen ja hiljaisen toiminnan. Näissä kaasukompressoreissa on 1/4 tuuman NPT tai 3/4 tuuman letkun väkästulot ja -ulostulot paineilman syöttämiseksi. Niissä on automaattinen lämpösuoja, joka katkaisee piirin ja estää tyhjöpumpun / ilmakompressorin palamisen. Tiettyihin malleihin on integroitu alipaine- ja painemittarit ja säätimet, kantokahva siirrettävyyttä varten ja kumiset jalat kompressorien nostamiseksi hieman maanpinnan yläpuolelle. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmakompressoreita, joissa on 1/8 ja 1/3 hv moottoriversiot.

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPHzSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusJänniteHinta (ei alv)
ADOA-P704-AA4.51/8603/8 "letkuliitin3/8 "letkuliitin8"115€1,383.87
BDOA-P707-FB4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/115€756.87
THOMAS PUMPS -

Kompressori/tyhjiöpumput

Thomasin kompressori- ja tyhjiöpumput on suunniteltu tuottamaan ilmanpainetta ilmakäyttöisten laitteiden ja työkalujen käyttöä varten. Näissä yksiköissä on painevaletut alumiinikomponentit poikkeuksellisen lujuuden takaamiseksi ja kalvokompressori, joka estää epäpuhtauksien sisäänpääsyn ja helpottaa tiivistä tiivistystä. Niissä on suljettu kotelo, jossa on moottorin tuuletusaukot maksimaalisen lämmönpoiston takaamiseksi ja pysyvästi voideltuja laakereita kitkahäviöiden vähentämiseksi. Näiden pumppujen tasapainoinen rakenne ja lämpösuojat takaavat alhaisen tärinätoiminnan ja automaattisen sammutuksen ylikuumenemisen estämiseksi. Valitse valikoimasta näitä kompressoripumppuja, jotka ovat saatavilla 1/10 ja 1/20 hv moottoritehoina Raptor Supplies.

TyyliMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHPSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€398.53
B907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€468.60
A107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€426.90
C1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€423.39
B927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€542.93
D2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€505.10
MI-T-M -

Kompressoripumput

TyyliMalliHinta (ei alv)
A3-0233€1,956.45
Tarjouspyyntö
B3-0394€709.88
Tarjouspyyntö
GAST -

Kompressoripumput

TyyliMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHPSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A10D1125-101-105212 VDC0.31/1251/4 "letkuliitin1/4 "letkuliitin2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€344.81
B22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "€576.19
C15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "letkuliitin1/4 "letkuliitin1 13 / 16 "4"1.875 "€599.58
B22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€655.80
THOMAS PUMPS -

Kompressoripumppu 1/15 hv 60 Hz 115v

MallieräHinta (ei alv)
900-59AE2RBC€413.45
THOMAS PUMPS -

Tyhjiöpumppu 1/15 hv 60 Hz 115v

MallieräHinta (ei alv)
900-58AE2RBD€505.60

Kalvokompressori / alipainepumppu

Kalvokompressoreita / tyhjöpumppuja käytetään laajalti tyhjiöputkien ja sähkölamppujen sekä prosessin puolijohteiden valmistamiseen. Raptor Supplies tarjoavat joukon kalvokompressori- / tyhjiöpumppuja sellaisilta tuotemerkeiltä kuin Gast, Nopeusmies ja Thomas. Toisinaan nämä pumput poistavat myös kaasuja tietyltä alueelta tai poistavat vettä kellareista (öljypumput). vieras kalvokompressori / tyhjiöpumput on varustettu huoltovapailla kuulalaakereilla kitkahäviöiden vähentämiseksi ja pääkokoonpano, joka on valmistettu kemikaaleja / kuumuutta kestävästä PPS: stä (polyfenyleenisulfidi), jotka kestävät korroosiota. Ne voidaan asentaa mille tahansa tasolle ja niitä tarjotaan vaihtoehtoisilla iskuvaihtoehdoilla. Thomas kalvokompressori / tyhjöpumput on voideltu pysyvästi, ja siksi niitä pidetään käytännössä huoltovapaina yksiköinä. Nämä pumput ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka edellyttävät kohtuullista painetta ja jatkuvaa käyttöä. Ne myös helpottavat 1/8 ja 1/4 tuuman tulo- ja lähtöporttien käyttöä. Valitse laaja valikoima näistä pumpuista, jotka ovat saatavana 110/115 V, 115 V, 12 V ja 24 V jännitevaihtoehdoina Raptor Supplies.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi tyhjiöpumppuja käytetään sairaaloissa?

Lääketieteelliset tyhjiöpumput pitävät lääketieteen ammattilaiset turvassa mahdollisesti haitallisilta aineilta. Näitä tyhjiöpumppuja käytetään laajasti sairaaloissa, eläinlääkäriasemilla ja lääketieteellisillä klinikoilla.

Kuinka asentaa kalvokompressori / tyhjiöpumput?

  • Valitse pumpulle puhdas ja hyvin tuuletettu paikka.
  • Liitä tulo- ja poistoputket varmistaen, että liitännät ovat tiukat.
  • Kiinnitä pumppu tukevasti vakaalle pinnalle pulteilla tai muilla kiinnikkeillä.
  • Liitä pumppu sopivaan virtalähteeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Tarkista pumpun toiminta, mukaan lukien paine, virtausnopeus ja alipainetaso.

Kuinka puhdistan ja huoltan nämä pumput?

  • Tarkasta säännöllisesti pumppu vaurioiden, kulumisen ja repeytymien varalta.
  • Puhdista ulkopuoli pehmeällä liinalla tai harjalla.
  • Tarkista ja vaihda suodattimet kontaminoitumisen estämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.
  • Puhdista kalvo ja venttiilit hankaamattomalla puhdistusaineella ja voitele liikkuvat osat.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?