FERVI

Vuonna 1978 perustettu Fervi tarjoaa kattavan tuotevalikoiman, joka sisältää työstökoneet, käsityökalut ja hioma-aineet. Sen pääkonttori sijaitsee Vignolassa, Emilia-Romagnassa, Italiassa, ja se palvelee huolto- ja korjausammattilaisten tarpeita eri aloilla, mukaan lukien teollisuus-, käsityö-, auto- ja kokeneet tee-se-itse-harrastajat. Lue lisää

Suodattaa

Kiinnittimet

Materiaalinkäsittely

Koneistus

Sähkötyökalut

Pneumatiikka

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

testausvälineet

Valaistus

avokkaat

Turvallisuus

Hitsaus

Ulkoiluvälineet

Lab tarvikkeet

Kiinnittimet

Siivous

Liimat, tiivisteet ja teipit

Putkityöt

Moottorit

Hydrauliikka

Sähkö-

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Tarvikkeet

Hioma

Voitelu

Kiinnittimet Suodattaa

Mittaus- ja taittotyökalutKatso kaikki

jakoavaimenKatso kaikki

  • Säädettävät jakoavainsarjat

    Kuusiokoloavainsarjat tarjoavat valikoiman kuusioavaimia, joita käytetään kuusiokoloruuvien ja pulttien löysäämiseen. Momenttiavainsarjoja sitä vastoin käytetään kohdistamaan tietty määrä vääntömomenttia tai vääntövoimaa pulttiin tai mutteriin. Ihanteellinen autojen korjaukseen, rakentamiseen ja mekaanisiin sovelluksiin.

  • Elektroniset momenttimittarit
  • Elektroniset momenttiavaimet
  • Laippamutteriavainsarjat
  • Hex- ja Torx-avaimet

    Suunniteltu kiristämään tai löysäämään pultteja tietyntyyppisillä pistorasioilla korjaus- ja huoltopalveluita varten. Kuusiokoloavainten kiinnityspäässä on kuusikulmaiset syvennykset, kun taas Torx-avaimissa on kuusisakaraiset tähden muotoiset päät, jotka tarjoavat turvallisen otteen ja lisäävät vääntömomentin siirtoa.

  • Mikrometrin momenttiavaimet
  • Avoimet avaimet

    Kaksinkertaisissa kiintoavaimissa on pää kummassakin päässä, joka tarttuu ja kääntää erikokoisia kiinnikkeitä. Tarjoa pääsy kiinnikkeisiin ylhäältä ja sivulta. Valmistettu kromivanadiiniteräksestä, jossa on peilipinta, joka tarjoaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden. Saatavana 8 ja 12 kappaleen setteinä.

  • Räikkäavaimet
  • Momenttikertoimet

Ruuvimeisselit ja mutteritKatso kaikki

  • Ruuvimeisselisarjat

    Käytetään ruuvien kiristämiseen ja löysäämiseen. Ergonomiset kahvat takaavat mukavan otteen ja hallinnan, mikä vähentää väsymystä pitkän käytön aikana. Kromivanadiinikärjet erinomaiseen vääntömomenttiin. Eristetyissä sarjoissa on kahvat ja akselit, jotka suojaavat sähköiskuilta.

  • Momenttiruuvimeisselit

LeikkaustyökalutKatso kaikki

  • Kaapeli- ja lankaleikkurit

    Porrasleikkureissa on sarja eri syvyyksillä olevia leikkaussärmiä, jotka luovat porrastetun profiilin työkappaleeseen. Yksiköt luovat myös porrastettuja reikiä, rakoja ja uria. Sarja sisältää kolme porrasteista leikkuria, joiden koot vaihtelevat 6-10 mm.

  • Snips-sakset

Vetimet ja erotimetKatso kaikki

  • Ulosvetimet

    Suunniteltu poistamaan vaihteet, hihnapyörät, laakerit ja muut komponentit akselilta tai akselilta. Koostuu keskiruuvista, joka kiertyy vedettävän vaihteen keskelle, ja kahdesta leuasta, jotka tarttuvat komponenttiin ulkopuolelta avaimella tai hylsyllä. Tarjoa korkeintaan 150 mm.

KiinnikkeetKatso kaikki

  • Tankoputki ja L-kiinnikkeet

    Teräksiset kiristysräikkäät materiaalien kiinnittämiseen ja pitämiseen tiukasti paikoillaan puuntyöstön tai metallintyöstön aikana. Liukuvat päät mukautuvat helposti työkappaleen pituuteen ennen painetta.

Iskupesät ja kärjetKatso kaikki

  • Iskupistokesarjat

    Mukana isku- ja kuusiohylsysarjat, joita käytetään muttereiden, pulttien ja muiden kiinnittimien kiristämiseen ja löysäämiseen. Iskuhylsysarjoissa on kromimolybdeeniteräsrakenne, joka kestää iskuavainten tuottaman suuren vääntömomentin. Saatavana metrisinä ja keisarillisina mitoina.

Tietoja FERVI:stä

Fervin laaja valikoima sisältää työstöruuvit, moottorisorvit, pinoamiskoneet, huoltotunkit, tap & stan -sarjoja, koneistukkaat, porapuristimet, ryömijät ja ryömintäsarjat ja paljon muuta. Brändin sorvit käytetään puisten esineiden muotoilemiseen lieriömäisiksi profiileiksi. Niiden suurin kääntöhalkaisija on 310 mm ja leikkausnopeus jopa 2000 rpm. Fervi hydrauliset myymäläpuristimet käytä hydraulisylintereitä työkappaleiden taivutukseen, suoristamiseen ja tasoittamiseen. Ne kestävät jopa 75000 XNUMX kg:n kuorman.

Tärkeimmät kauppanimet

Velcro Trizact-levyt

Näissä kiekoissa on alumiinioksidirakeita ja kylmäainetäyteaineita, jotka luovat itsestään teroittuvan pyramidin muodon, joka säilyttää tasaisen korkeuden käytön aikana. Alumiinioksidin ja r:n yhdistelmä... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Onko Fervi-ruuvitaltat eristetty?

Valitut Fervi-ruuvitaltat, mm CI80/006 suojaamaan sähköiskuja vastaan.

Mikä on tuotemerkin magneettisten kaivon kansinostimien nostokyky?

Fervi tarjoaa magneettisia kaivon kansinostimia, joiden nostokyky on jopa 1000 kg.

Miten Abranet-hioma-aineet eroavat perinteisistä hioma-aineista?

Abranet-hioma-aineissa on polyamidiverkkorakenne, joka estää tukkeutumisen, mikä johtaa moitteettomaan viimeistelyyn, jatkuvaan tehokkuuteen, maksimaaliseen suorituskykyyn ja alhaisempiin käsittelykustannuksiin. Tämä ainutlaatuinen muotoilu erottaa ne perinteisistä hiomamateriaaleista, jotka usein kärsivät tukkeutumisesta ja heikentyneestä tehokkuudesta.

Mikä on ryömivien ja ryömintäistuinten merkitys?

Ne tarjoavat mukavan ja liikkuvan työtason mekaanikoille ja teknikoille. Näissä ryömissä on pehmustetut pehmustetut alustat/istuimet, jotka vähentävät selän rasitusta ja tukevat rullat, jotka tarjoavat sujuvan liikkeen ahtaissa tiloissa. Niitä käytetään esimerkiksi autokorjauksissa ja öljynvaihdoissa.

Yksinomaiset tuotemerkit