Trukin nostopalkit ja koukut

Suodattaa

Haarukkatrukit ovat ihanteellisia raskaiden materiaalien ja laitteiden siirtämiseen. Niissä on joukko haarukoita, jotka voivat helposti nostaa ja siirtää lavoja ja laatikoita paikasta toiseen. Raptor...Lue lisää

VESTIL -

S-FORK-sarjan nostokoukut

TyyliMalliKokoHaarukan taskun leveysHaarukan taskussaHook TypeVäriHinta (ei alv)
AS-HAARUKKO-4-AT4000 lbs.--Kääntyvä yksittäinen automaattinen kireysKeltainen€362.04
BS-HAARUKKO-4/6-RL4000 lbs.--Yksi jäykkäHopea€173.12
CS-HAARUKKO-4/6-SL4000 lbs.--Yksi kääntöHopea€184.67
VESTIL -

D-FORK-sarjan nostokoukut

TyyliMalliKokoHaarukan taskussaHaarukan taskun leveysFork Pocket CenterHook TypeHinta (ei alv)
AD-HAARUKKO-4-RL4000 lbs.--14 1 / 2 "Double Rigid€326.44
Tarjouspyyntö
BD-HAARUKKO-4-SL4000 lbs.--14 1 / 2 "Kaksoisnivel€329.24
CD-HAARUKKO-10-SL10000 lbs.--14 1 / 2 "Kaksoisnivel€569.73
LIFTOMATIC -

Haarukkaan asennetut palkit ja koukut

TyyliMallierä
AFTB-10Trukin nostopalkki
Tarjouspyyntö
BFMBL-WHTrukin nostopalkki
Tarjouspyyntö
CFMBLTrukin nostopalkki
Tarjouspyyntö
DFTB-1Trukin nostopalkki
Tarjouspyyntö
EFTB-3Trukin nostopalkki
Tarjouspyyntö
FFMH6600Trukin nostokoukku
Tarjouspyyntö
GFMH6600-SCTrukin nostokoukku
Tarjouspyyntö
HFTBS-1Trukin nostokoukku
Tarjouspyyntö
IFMH6600-LSTrukin nostokoukku
Tarjouspyyntö
CALDWELL -

Double Hook -trukkipalkki

TyyliMalliHaarukan taskuKantavuusHinta (ei alv)
A15-2-20S2-1 / 2 "K x 20" L4000 lb€1,580.18
B15-5-24S2-1 / 2 "K x 24" L10,000 lb€2,496.07
CALDWELL -

Trukin nostokoukku

TyyliMalliHaarukan taskuHinta (ei alv)
A5S-1 1/2-44-1 / 2 "W€281.18
A5S-1 1/2-55-1 / 2 "W€294.81
A5S-1 1/2-66-1 / 2 "W€322.19
CALDWELL -

Yhden koukun trukin palkki

TyyliMalliHaarukan taskuKoukun avaaminenKantavuusTyyliHinta (ei alv)
A10S-2-203-1 / 4 "K x 20" L1.156 "4000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku€982.98
B10F-2-203-1 / 4 "K x 20" L1.156 "4000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kiinteä koukku€809.81
B10F-5-243-1 / 4 "K x 24" L1-11 / 16 "10,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kiinteä koukku€1,129.31
C10S-5-243-1 / 4 "K x 24" L1-11 / 16 "10,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku€1,244.64
D10F-5-363-1 / 4 "K x 36" L1-11 / 16 "10,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kiinteä koukku€1,276.14
E10S-5-363-1 / 4 "K x 36" L1-11 / 16 "10,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku€1,619.11
F10S-10-364-1 / 2 "K x 36" L2-13 / 32 "20,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku€4,552.94
F10S-15-364-1 / 2 "K x 36" L2-13 / 32 "30,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku€5,700.63
F10S-7.5-364-1 / 2 "K x 36" L2-7 / 32 "15,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku€3,960.85
G10F-10-364-1 / 2 "K x 36" L2-13 / 32 "20,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kiinteä koukku€3,308.93
G10F-15-364-1 / 2 "K x 36" L2-13 / 32 "30,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kiinteä koukku€3,552.68
G10F-7.5-364-1 / 2 "K x 36" L2-7 / 32 "15,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kiinteä koukku€2,973.89
CALDWELL -

Levynostimet

TyyliMalliTyökuorman rajaHinta (ei alv)
APL-510,000 paunaa.€11,166.12
Tarjouspyyntö
APL-1020,000 paunaa.€12,502.53
APPROVED VENDOR -

Trukin nostokoukku

TyyliMalliHaarukan taskuKantavuusTyyliHinta (ei alv)
A22 MW672-1 / 2 "K x 6-3 / 4" L4000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku€479.96
B22 MW682-1 / 4 "K x 6-1 / 2" L4000 lbYksi haarukka, yksi kääntyvä koukku€286.40
C22 MW693-1 / 2 "K x 6-3 / 4" L10,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku€892.70
VESTIL -

Laukun nostin, 4-hihnaiset kärjet

MallieräHinta (ei alv)
BBL-4AG7MKB€685.71
VESTIL -

Vaihtopäätylevy, lumiauran terä

MallieräHinta (ei alv)
SPB-NP-EP-RFCE4QVK€728.62
Katso yksityiskohdat

Trukin nostopalkit ja koukut

Trukin nostopalkit ja koukut nostavat, kuormittavat, purkavat ja kuljettavat raskaita esineitä. Ne on kiinnitetty haarukkatrukkeihin tavaroiden nostamiseen ja siirtämiseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman haarukkatrukkien nostopalkkeja ja -koukkuja merkkeiltä, ​​kuten Caldwell & Vestiili. Näitä yksiköitä käytetään köysien, ketjujen tai valjaiden kanssa vakauden ja turvallisuuden lisäämiseksi käsiteltäessä kuormia, jotka vaihtelevat 3000-30000 lb.Ne ovat saatavana yhden ja kahden haarukan versioina, joissa on yksi tai kaksi kääntyvää koukkua.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valita oikea trukin nostopalkki tai koukku sovellukseeni?

Oikea trukin nostopalkki tai koukku riippuu sovelluksesi erityisistä kuormitusvaatimuksista. Huomioittavia tekijöitä ovat kuorman paino ja mitat sekä kuorman nostopisteiden tyyppi.

Mitä turvallisuusohjeita tulee noudattaa käytettäessä Vestil D-fork -kaksoisnostokoukkuja?

  • Varmista, että sakkelitappi on kunnolla kiinni, ennen kuin asetat kuormituksen koukkuun.
  • Kiristä tappi joka kerta ennen käyttöä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?