FERVI Työkalujen arkut ja sivukaapit

Suodattaa

FERVI -

Työkalujen pyörivät kaapit

TyyliMalliMitatLaatikon korkeusKokoHinta (ei alv)
AC902/B--X x 680 435 780 mm€317.31
Tarjouspyyntö
BC960CB---€1,018.41
Tarjouspyyntö
CC087--X x 560 350 770 mm€177.34
Tarjouspyyntö
DC900/B585 x 410 mm2x45mm, 2x100mm, 2x150mmX x 685 455 850 mm€359.59
Tarjouspyyntö
EC960/F7X x 890 458 994 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-€615.42
Tarjouspyyntö
FC960CX x 890 458 994 mm5 x 74.5 mm, 2 x 153.5 mm-€1,018.41
Tarjouspyyntö
GC960 / BE01X x 890 475 1015 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-€1,057.09
Tarjouspyyntö
FC960/CC015640 x 405 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mmX x 890 475 1015 mm€1,048.87
Tarjouspyyntö
FERVI -

Työkalukaappi, 8 laatikkoa, koko 630 x 550 x 930 mm

MallieräHinta (ei alv)
C800CJ4LBE€986.13
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?