WALTER F4042.T28.032.Z04.11 kääntöjyrsin F4042t28032z0411

  • Malli: F4042.T28.032.Z04.11

  • Tuotenumero: AD6CNU

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V897

Varastossa
€ 579.96 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 579.96/ yksikkö
Qty:
€ 579.96

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
NimistöF4042.T28.032.Z04.11
Aseta ruuviFS1457 Torx 9 IP
Leikkauspituus0.461 "
Halkaisija1.260 "
Vaadittujen lisäosien määrä4
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.T28 "
Torx-avainT28
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F4042.T28.032.Z04.11 kääntöjyrsin F4042t28032z0411

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa