Itsekulkevat lattiapesurit

Suodattaa

DAYTON -

Rider lattianpesurit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A460U43€12,141.37
Tarjouspyyntö
B48ME58€17,387.62
Tarjouspyyntö
TyyliMalliÄänitasoHinta (ei alv)
AMV-T12-001162 dB€58,460.57
AMV-T12-001263 dB€61,156.46
TyyliMalliVirtalähdeHinta (ei alv)
A900863750Ah-akku€11,612.42
A9008640Lithium Ion Battery€14,483.08
TORNADO -

Kävele lattianpesurin takana

TyyliMallieräÄänitasoHinta (ei alv)
A99406Johdon sähköinen minipesuri71 dB€7,218.54
B99410Monipintainen pesuri69 dB-
Tarjouspyyntö
TORNADO -

Lattianpesuri, käveltävä, sylinterimäinen kansi, 13 tuuman puhdistusreitti, johdolla

MallieräHinta (ei alv)
TS050-W13-UCN2TPF€3,026.82
DAYTON -

Kävele lattianpesurin takana 15 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
20HW28AF6TQV€5,029.34
NOBLES -

Orbitaalipesuri, 14943 Sq. Jalat / hr.

MallieräHinta (ei alv)
MV-SS300-0009CD3YTW€19,136.16

Itsekulkevat lattiapesurit

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman kävely- ja kyydissä olevia lattianpesureita tuotemerkeiltä, ​​kuten Dayton, Nobles, Tennant ja Tornado. Näitä itseliikkuvia lattianpesureita käytetään kevyiden roskien, pölyn, öljyn tai rasvan puhdistamiseen, ja ne ovat ihanteellisia sovelluksiin vähittäiskaupoissa, liikerakennuksissa, lentokentillä ja terveydenhuoltolaitoksissa. Ne on varustettu pyörivillä / sylinterimäisillä harjoilla, jotka altistuvat suihkuville puhdistusseoksen suihkeille ja puhdistavat lattian tehokkaasti vahingoittumatta. Lisäksi nämä laitteet kuluttavat vähemmän vettä ja tarjoavat myös lyhyemmän kuivumisajan verrattuna perinteiseen mopiin. Tennant-kompaktit kyytiin asennettavat lattianpesurit pystyvät puhdistamaan lattiat reunasta reunaan lisävarusteena saatavan sivusiveltimen avulla. 28 prosenttia. Näissä pesureissa on sisäänrakennettu imusauva roiskeiden ja pisteiden puhdistamiseen sekä ec-H20-tekniikka (valinnainen), joka muuttaa veden sähköisesti desinfiointiaineeksi ja pinnan desinfiointiaineeksi. Valitut mallit on varustettu raskaalla etupuskurilla ja takavetolastan suojapakkauksella, joka suojaa koneen etu- ja takaosaa iskuvaurioilta. ja korotetut kumilevylattiat, Tornadon automaattiset kulkevat lattiapesurit ovat ihanteellinen valinta. Nämä pesurit on suunniteltu sylinterimäisillä harjoilla, jotka tuottavat jopa 6 kertaa suuremman kosketuspaineen kuin pyörivät harjat, ja siksi ne pystyvät käsittelemään sekä tasaisia ​​että rakenteellisia lattiapintoja helposti. Lisäksi nämä harjat tuottavat myös vähäkosteisen syväkuurausmahdollisuuden jopa 660 rpm: n keskittyneillä harjanopeuksilla alueilla, joilla levyyksikkö ei voi päästä. Valitse laajasta valikoimasta näitä lattianpesureita, joita on saatavana eri virtalähteinä ja johdon pituisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?