WALTER F4042.T22.025.Z03.11 kääntöjyrsin F4042t22025z0311

  • Malli: F4042.T22.025.Z03.11

  • Tuotenumero: AD6CNV

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V898

Varastossa
€ 524.52 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 524.52/ yksikkö
Qty:
€ 524.52

Tuotteen tiedot:

materiaaliKaikki ISO
NimistöF4042.T22.025.Z03.11
Vaadittujen lisäosien määrä3
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.461 "
Halkaisija0.984 "
Vasen / oikea käsiOikea
Kokonaispituus1.377 "
Torx-avainT22
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS1456 Torx 9 IP
Varsi Dia.T22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F4042.T22.025.Z03.11 kääntöjyrsin F4042t22025z0311

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa