WALTER F4042.Z32.040.Z05.11 kääntöjyrsin F4042z32040z0511

  • Malli: F4042.Z32.040.Z05.11

  • Tuotenumero: AD6CNW

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V899

Varastossa
€ 663.02 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 663.02/ yksikkö
Qty:
€ 663.02

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.461 "
Halkaisija1.575 "
NimistöF4042.Z32.040.Z05.11
eräKäännettävä jyrsin
Vaadittujen lisäosien määrä5
Aseta ruuviFS1457 Torx 9 IP
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus9.842 "
Varsi Dia.1.259 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.56
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F4042.Z32.040.Z05.11 kääntöjyrsin F4042z32040z0511

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa