WALTER F4042.T36.040.Z05.11 kääntöjyrsin F4042t36040z0511

  • Malli: F4042.T36.040.Z05.11

  • Tuotenumero: AD6CNY

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V908

Varastossa
€ 638.80 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 638.80/ yksikkö
Qty:
€ 638.80

Tuotteen tiedot:

Vasen / oikea käsiOikea
Torx-avainT36
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.461 "
Vaadittujen lisäosien määrä5
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.T36 "
Halkaisija1.575 "
materiaaliKaikki ISO
eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS1457 Torx 9 IP
NimistöF4042.T36.040.Z05.11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F4042.T36.040.Z05.11 kääntöjyrsin F4042t36040z0511

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa