WALTER F4042.W32.032.Z04.11 kääntyvä myllyleikkuri F4042w32032z0411

  • Malli: F4042.W32.032.Z04.11

  • Tuotenumero: AD6CNZ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V910

Varastossa
€ 600.79 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 600.79/ yksikkö
Qty:
€ 600.79

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
eräKäännettävä jyrsin
NimistöF4042.W32.032.Z04.11
Kokonaispituus4.330 "
Varsi Dia.1.259 "
Leikkauspituus0.461 "
Vasen / oikea käsiOikea
Halkaisija1.260 "
Aseta ruuviFS1457 Torx 9 IP
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F4042.W32.032.Z04.11 kääntyvä myllyleikkuri F4042w32032z0411

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa