WALTER F4042.T28.032.Z03.11 kääntöjyrsin F4042t28032z0311

  • Malli: F4042.T28.032.Z03.11

  • Tuotenumero: AD6CPA

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V911

Varastossa
€ 552.26 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 552.26/ yksikkö
Qty:
€ 552.26

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.461 "
Aseta ruuviFS1457 Torx 9 IP
Vaadittujen lisäosien määrä3
Varsi Dia.T28 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.260 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF4042.T28.032.Z03.11
Kokonaispituus1.574 "
Torx-avainT28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F4042.T28.032.Z03.11 kääntöjyrsin F4042t28032z0311

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa