Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4042.T45.050.Z05.15 Indeksoitava jyrsin F4042t45050z0515 | AD6CNX 44V902

WALTER TOOLS F4042.T45.050.Z05.15 Indeksoitava jyrsin F4042t45050z0515

Varastossa
Tuote: AD6CNX Malli: F4042.T45.050.Z05.15Ristiviite: 44V902
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
€907.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.591 "
Halkaisija1.968 "
Aseta ruuviFS1453 Torx 15 IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4042.T45.050.Z05.15
Vaadittujen lisäosien määrä5
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.T45 "
Torx-avainT45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.IkävystyttääLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z04.11 Indeksoitava jyrsin F4042t28032z0411 | AD6CNU 44V897 F4042.T28.032.Z04.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T28.032.Z04.1141.574 "€662.81
WALTER TOOLS F4042.T22.025.Z03.11 Indeksoitava jyrsin F4042t22025z0311 | AD6CNV 44V898 F4042.T22.025.Z03.11T22 "-0.461 "0.984 "FS1456 Torx 9 IPF4042.T22.025.Z03.1131.377 "€618.20
WALTER TOOLS F4042.Z32.040.Z05.11 Indeksoitava jyrsin F4042z32040z0511 | AD6CNW 44V899 F4042.Z32.040.Z05.111.259 "-0.461 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4042.Z32.040.Z05.1159.842 "€756.41
WALTER TOOLS F4042.T36.040.Z05.11 Indeksoitava jyrsin F4042t36040z0511 | AD6CNY 44V908 F4042.T36.040.Z05.11T36 "-0.461 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T36.040.Z05.1151.574 "€756.41
WALTER TOOLS F4042.W32.032.Z04.11 Indeksoitava jyrsin F4042w32032z0411 | AD6CNZ 44V910 F4042.W32.032.Z04.111.259 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.W32.032.Z04.1144.33 "€686.56
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z03.11 Indeksoitava jyrsin F4042t28032z0311 | AD6CPA 44V911 F4042.T28.032.Z03.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T28.032.Z03.1131.574 "€653.87
WALTER TOOLS F4042.T36.040.Z03.11 Indeksoitava jyrsin F4042t36040z0311 | AD6CPH 44V934 F4042.T36.040.Z03.11T36 "-0.461 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T36.040.Z03.1131.574 "€666.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4042.T45.050.Z05.15 Indeksoitava jyrsin F4042t45050z0515
€907.99 / yksikkö