TERÄSKUNINGAS BCF4L036120PB Kuormalavateline Pystykehys 36 x 36 x 120 Sininen | AB9DEV 2CAA8

STEEL KING BCF4L036120PB lavateline pystyrunko 36 x 36 x 120 sininen

Tuote: AB9DEV Malli: BCF4L036120PBRistiviite: 2CAA8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€508.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalletiteline pystyssä
VäriVarotoimet sininen
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Pohjalevyt4-1 / 2 x 5 "
Korkeus120 "
Kantavuus51,500 lb
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus120 "
kokonaisleveys4"
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.69
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)307.34
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLeveysHinta
TERÄSKUNINGAS BCF3L048144PB Lavatelineen pystykehys 48 x 48 x 144 sininen | AB9DEM 2CAA1 BCF3L048144PB48 "144 "35,200 lb48 "144 "3"3"€589.46
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGASTA BCF3L036192PB Kuormalavateline Pystykehys 36 x 36 x 192 sininen | AB9DEN 2CAA2 BCF3L036192PB36 "192 "35,200 lb36 "192 "3"3"€733.82
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGASTA BCF3L042192PB Kuormalavateline Pystykehys 42 x 42 x 192 Sininen | AB9DEP 2CAA3 BCF3L042192PB42 "192 "35,200 lb42 "192 "3"3"€712.14
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGASTA BCF3L048192PB Kuormalavateline Pystykehys 48 x 48 x 192 Sininen | AB9DEQ 2CAA4 BCF3L048192PB48 "192 "35,200 lb48 "192 "3"3"€736.00
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS BCF4L036096PB Kuormalavateline Pystykehys 36d x 96h Sininen | AB9DER 2CAA5 BCF4L036096PB36 "96 "51,500 lb36 "96 "4"4"€406.44
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS BCF4L042096PB Kuormalavateline Pystykehys 42d x 96h Sininen | AB9DET 2CAA6 BCF4L042096PB42 "96 "51,500 lb42 "96 "4"4"€416.77
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGASTA BCF4L048096PB Kuormalavateline Pystykehys 48d x 96h sininen | AB9DEU 2CAA7 BCF4L048096PB48 "96 "51,500 lb48 "96 "4"4"€426.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING BCF4L036120PB lavateline pystyrunko 36 x 36 x 120 sininen
€508.65 / yksikkö