LIFT PRODUCTS LPT-020-60 -sarja, saksinostopöytä


Suodattaa
Kapasiteetti: 2000 lbs. , Max. Korkeus: 68 " , Pystysuuntainen matka: 60 "
TyyliMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta (ei alv)
A
LPT-020-60-XXL
-48 "x 216"-
Tarjouspyyntö
B
LPT-020-60-XXW
-96 "x 110"-
Tarjouspyyntö
C
LPT-020-60
25 "x 84"48 "x 108"€10,407.89
C
LPT3W-020-60
34.75 "x 84"60 "x 108"€11,554.77
C
LPT4W-020-60
46.75 "x 84"72 "x 108"€12,655.84

LPT-020-60 -sarja, saksinostopöytä

Lift Products LPT-020-60 -sarjan saksinostopöydät on suunniteltu nostamaan raskaat kuormat ergonomisille korkeuksille, mikä mahdollistaa tavaroiden helpon lastaamisen ja purkamisen, kokoonpanotehtävät ja huoltotoimenpiteet. Niissä on magneettitaustaiset painonapit, jotka mahdollistavat ohjatut ja tarkat nostoliikkeet. Nämä nostopöydät on varustettu sisäisillä rajoittimilla, jotka estävät sylinterien venymisen. Niissä on ohjausrasia, joka suojaa moottoria ja sähköjärjestelmää ylikuormituksilta ja vioista. Näissä nostopöydissä on kovakromatut hydraulisylinterin männänvarret kestävyyden parantamiseksi ja männänvarsien kulumisen minimoimiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?