Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2239.T18.020.Z01.15 Indeksoitava jyrsin F2239t18020z0115 | AD6CJH 44V743

WALTER TOOLS F2239.T18.020.Z01.15 Indeksoitava jyrsin F2239t18020z0115

Varastossa
Tuote: AD6CJH Malli: F2239.T18.020.Z01.15Ristiviite: 44V743

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€771.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.591 "
Halkaisija0.787 "
Aseta ruuviFS1129 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF2239.T18.020.Z01.15
Vaadittujen lisäosien määrä3
Kokonaispituus1.181 "
Varsi Dia.T18 "
Torx-avainT18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS F2239.T36.040.Z01.41 Indeksoitava jyrsin F2239t36040z0141 | AD6CGX 44V694 F2239.T36.040.Z01.411.614 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239.T36.040.Z01.4142.559 "T36 "€860.32
WALTER TOOLS F2239.T45.050.Z01.46 Indeksoitava jyrsin F2239t45050z0146 | AD6CGY 44V695 F2239.T45.050.Z01.461.811 "1.968 "FS1030 Torx 20F2239.T45.050.Z01.4652.755 "T45 "€1,010.51
WALTER TOOLS F2239.T22.025.Z01.18 Indeksoitava jyrsin F2239t22025z0118 | AD6CJJ 44V744 F2239.T22.025.Z01.180.709 "0.984 "FS923 Torx 8F2239.T22.025.Z01.1831.377 "T22 "€783.29
WALTER TOOLS F2239.T28.030.Z01.23 Indeksoitava jyrsin F2239t28030z0123 | AD6CJK 44V745 F2239.T28.030.Z01.230.906 "1.181 "FS359 Torx 15F2239.T28.030.Z01.2331.574 "T28 "€811.83
WALTER TOOLS F2239.T28.032.Z01.24 Indeksoitava jyrsin F2239t28032z0124 | AD6CJL 44V746 F2239.T28.032.Z01.240.945 "1.26 "FS359 Torx 15F2239.T28.032.Z01.2431.574 "T28 "€816.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2239.T18.020.Z01.15 Indeksoitava jyrsin F2239t18020z0115
€771.83 / yksikkö