WALTER F2239.T28.032.Z01.24 kääntöjyrsin F2239t28032z0124

  • Malli: F2239.T28.032.Z01.24

  • Tuotenumero: AD6CJL

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V746

Varastossa
€ 657.48 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 657.48/ yksikkö
Qty:
€ 657.48

Tuotteen tiedot:

Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Varsi Dia.T28 "
eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija1.260 "
Vaadittujen lisäosien määrä3
Leikkauspituus0.945 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
NimistöF2239.T28.032.Z01.24
Kokonaispituus1.574 "
Torx-avainT28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2239.T28.032.Z01.24 kääntöjyrsin F2239t28032z0124

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa