Pistorasiat

Suodattaa

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A75287 / 8 "€136.53
A7530pt15 / 16 "€112.02
APEX-TOOLS -

Virtapistoke 1/4 Aseman koossa

TyyliMalliDrive TypeOutput TypeKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A1610-DKaksinkertainen neliöNeliö1"5 / 16 "€22.43
BMHA-510NeliöHex7 / 8 "5 / 16 "€24.83
BMX-1108NeliöHex7 / 8 "1 / 4 "€27.51
CMHA-4108NeliöHex7 / 8 "1 / 4 "€20.36
TyyliMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta (ei alv)
AJ6914PF1"SAE7 / 16 "€20.70
AJ6916PF1"SAE1 / 2 "€24.33
AJ6912MPF1"metrinen12 "€24.95
AJ6913MPF1"metrinen13€24.87
AJ6905MPF7 / 8 "metrinen5"€20.63
AJ6908PF7 / 8 "SAE1 / 4 "€21.32
AJ6906MPF7 / 8 "metrinen6€18.32
AJ6906PF7 / 8 "SAE3 / 16 "€20.36
AJ6910MPF15 / 16 "metrinen10€23.17
AJ6908MPF15 / 16 "metrinen8€21.18
AJ6912PF15 / 16 "SAE3 / 8 "€21.00
AJ6910PF15 / 16 "SAE5 / 16 "€19.98
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A5516pt1 / 2 "€40.87
A5510pt5 / 16 "€43.48
A5518pt9 / 16 "€46.02
APEX-TOOLS -

Virtapistoke 3/8 Aseman koossa

TyyliMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
AMB-7MM23Lämpökäsitelty seosteräs2"7mm€51.28
BUG-M-8MM23Teräs50.8 mm8€168.09
TyyliMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta (ei alv)
AJ7210PF1 3 / 32 "SAE5 / 16 "€23.42
AJ7212PF1 3 / 32 "SAE3 / 8 "€24.54
AJ7214PF1 3 / 32 "SAE7 / 16 "€27.21
AJ7216PF1 3 / 32 "SAE1 / 2 "€26.67
AJ7218PF1 3 / 32 "SAE9 / 16 "€26.72
AJ7210MPF1 9 / 64 "metrinen10€27.47
AJ7213MPF1 13 / 64 "metrinen13€29.66
AJ7208MPF1 15 / 16 "metrinen8€25.45
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
AJ7416PF1 / 2 "€27.50
AJ7412PF3 / 8 "€22.73
AJ7414PF7 / 16 "€25.06
AJ7418PF9 / 16 "€23.43

Pistorasiat

Pistorasioita käytetään tehoavaimien kanssa suurella vääntömomentilla varustetuissa sovelluksissa kiinnikkeiden kiristämiseen tai löysäämiseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman pistorasioita Proto, Wright-työkalu ja kärki. Näissä SAE / metrisissä pistorasioissa on suljettu pää, joka sopii kiinnittimen pään ympärille liukastumisen estämiseksi. Syvät pistorasiat ovat ihanteellisia kiinnityspään yli ahtaissa tai kapeissa tiloissa. Valitse laaja valikoima näistä pistorasioista, saatavana mustana oksidi- ja öljyttynä viimeistelyvaihtoehtona Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?