WALTER F2239.T36.040.Z01.41 kääntöjyrsin F2239t36040z0141

  • Malli: F2239.T36.040.Z01.41

  • Tuotenumero: AD6CGX

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V694

Varastossa
€ 695.38 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 695.38/ yksikkö
Qty:
€ 695.38

Tuotteen tiedot:

Leikkauspituus1.614 "
Halkaisija1.575 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2239.T36.040.Z01.41
Varsi Dia.T36 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vasen / oikea käsiOikea
eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
Vaadittujen lisäosien määrä4
Kokonaispituus2.559 "
Torx-avainT36

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2239.T36.040.Z01.41 kääntöjyrsin F2239t36040z0141

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa