3M Suodatinpatruunat


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Yhteys: 3 / 8 "NPT , Suodata media: Aktiivihiili , Sopii merkkiin: 3M , Virtausnopeus: 0.75 gpm , Pään materiaali: Isoplast , Kotelon materiaali: polypropeeni , Sisäläpimitta: 1" , mikronit: 0.2 , Kokonaissyvyys: 4 3 / 4 " , Kokonaiskorkeus: 22 1 / 4 " , Kokonaisleveys: 4 3 / 4 " , Vähentää: Kloramiini, kloori, kystat, lyijy, MTBE, haju, sedimentti, maku, TTHM ja asbesti, VOC
TyyliMalliKorkeuseräMax. PaineMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
A
DFG050PP2C
-Suodatinpatruuna--€735.12
A
DFG100PP2R
-Suodatinpatruuna--€774.86
A
DFG200EE2R
-Suodatinpatruuna--€898.92
B
AU30E11NG
9 3 / 4 "Suodatinpatruuna80 psi250 astetta F€2,094.09
C
AU10W11NG
10 "Suodatinpatruuna80 psi175 astetta F€1,614.90
D
AU10Q11NG
10 "Suodatinpatruuna80 psi175 astetta F€1,634.18
C
AU10V11NG
10 "Suodatinpatruuna80 psi175 astetta F€1,624.53
E
3MDW311
14 3 / 4 "Vaihtosuodatinpatruuna125 psi100 astetta F€550.78
F
3MDW311
16 1 / 4 "Vaihtosuodatinpatruuna125 psi100 astetta F€757.29
G
5559415
20 "Suodatinpatruuna125 psi100 astetta F€101.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?