WALTER F2239.T28.030.Z01.23 kääntöjyrsin F2239t28030z0123

  • Malli: F2239.T28.030.Z01.23

  • Tuotenumero: AD6CJK

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V745

Varastossa
€ 657.48 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 657.48/ yksikkö
Qty:
€ 657.48

Tuotteen tiedot:

Leikkauspituus0.906 "
Halkaisija1.181 "
Vaadittujen lisäosien määrä3
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.T28 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2239.T28.030.Z01.23
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vasen / oikea käsiOikea
Torx-avainT28
Aseta ruuviFS359 Torx 15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2239.T28.030.Z01.23 kääntöjyrsin F2239t28030z0123

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa