DAYTON Suoravetoiset poistoilmapuhaltimet ja imusuojat, 24 tuuman terä


Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 3C308 , Laakerityyppi: pallo , Koko A: 28 " , Mitta D: 24-1 / 2 " , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C215 , Laipan leveys: 1" , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Sinkitty , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 1C746 , Suojamateriaali: Teräs , Korkeus: 28 " , Hz: 60 , Sisäläpimitta: 24-3 / 8 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilma yli , Moottorin eristys: B-sarjan , Asennusasento: Pystysuora , vaihe: 1 , Potkurin halkaisija: 24 " , Potkurin materiaali: Alumiini , Venturin välys halkaisija: 24-3 / 8 " , Venturin syvyys: 3-3 / 8 " , Leveys: 28 " , Johdinsuojan viimeistely: Sinkitty
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysMoottori HPMoottorin kierroslukuTerien lukumääräDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
10D959
3.0353330236"1/41160328 "€784.38
A
10D962
3.4/1.7443039746-1 / 2 "1/31140328 "€867.54
B
10D969
4.0/2.03984340025-3 / 4 "1/31750324 "€1,217.96
C
10D970
4.9/2.55438504911-1 / 4 "1/21140628 "€1,404.62

Suoravetoiset poistoilmapuhaltimet ja imusuojat, 24 tuuman terä

Daytonin poistoilmapuhaltimet poistavat hajuja, kosteutta ja höyryjä varaston ja toimiston tuuletusaukon sisäpuolelta ulkopuolelle. Niissä on sinkitty teräsrakenne ja 3/6 alumiiniteräiset potkurit korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne kestävät enintään 104 asteen ympäristön lämpötilan ja on suunniteltu siten, että moottori on kytketty suoraan puhaltimeen akseleiden tai akselien kautta, mikä lisää energiatehokkuutta. Niissä on imusuojat, jotka estävät suuria esteitä tai roskia pääsemästä tuulettimen siipiin. Joissakin malleissa on nopeudensäädin pakopuhaltimien nopeuden säätämiseksi. Valitse laaja valikoima näitä poistoilmapuhaltimia, joita on saatavana moottorin nopeuksilla 1134–1750 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?