WALTER F2239.T22.025.Z01.18 kääntöjyrsin F2239t22025z0118

  • Malli: F2239.T22.025.Z01.18

  • Tuotenumero: AD6CJJ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V744

Varastossa
€ 630.33 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 630.33/ yksikkö
Qty:
€ 630.33

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS923 Torx 8
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä3
eräKäännettävä jyrsin
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2239.T22.025.Z01.18
Leikkauspituus0.709 "
Halkaisija0.984 "
Kokonaispituus1.377 "
Varsi Dia.T22 "
Torx-avainT22

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2239.T22.025.Z01.18 kääntöjyrsin F2239t22025z0118

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa