WALTER F2239.T45.050.Z01.46 kääntöjyrsin F2239t45050z0146

  • Malli: F2239.T45.050.Z01.46

  • Tuotenumero: AD6CGY

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V695

Varastossa
€ 805.58 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 805.58/ yksikkö
Qty:
€ 805.58

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
eräKäännettävä jyrsin
NimistöF2239.T45.050.Z01.46
Kokonaispituus2.755 "
Torx-avainT45
Leikkauspituus1.811 "
Halkaisija1.968 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä5
Varsi Dia.T45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2239.T45.050.Z01.46 kääntöjyrsin F2239t45050z0146

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa