VESTIL S-FORK-4/6-SL koukku, kääntyvä salpa, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 tuumaa, 4000 Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs | AG7YTE

VESTIL S-FORK-4/6-SL koukku, kääntyvä salpa, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 tuumaa, 4000 Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs

Varastossa
Tuote: AG7YTE Malli: S-FORK-4/6-SL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostokoukku
Koko4000 lbs.
VäriHopea
Haarukan paksuudelle2.25 "
Fork Widthille6"
Haarukan taskussa2-1 / 4 "
Haarukan taskun leveys6"
Haarukan paksuus2-1 / 4 "
Haarukan leveys2-1 / 2 "
Korkeus14.81 "
Koukun avaaminen0.96 "
Hook TypeYksi kääntö
SisältääTurvaketju
Sisäkoukku Dia.1"
Koukun sisähalkaisija1"
Pituus3.875 "
MateriaaliTeräs
Turvaistuimen pituus48 "
Käytettävä haarukkataskun korkeus2.25 "
Käytettävä haarukkataskun leveys6"
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)37.94
Laivan pituus (cm)9.84
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ovatko nämä yksiköt korroosionkestäviä?

V. Kyllä, S-FORK yksittäisissä nostokoukuissa on sinkkipinnoite, joka tarjoaa parhaan mahdollisen korroosionkestävyyden.

K. Tuleeko Vestil S-FORK-4/6-SL:n mukana työkalut/asennustarvikkeet?

V. Ei, Vestil S-FORK-4/6-SL on ainutlaatuinen muotoilu, joka ei vaadi työkalujen apua asennukseen.

K. Mihin kahleita käytetään?

V. Nämä liitäntäyksiköt mahdollistavat erilaisten takilan osajoukkojen nopean kytkemisen tai irrotuksen. Niissä on U-muotoinen muotoilu ja irrotettava tappi. Yhdistä sakkeli esineeseen poistamalla tappi ja liu'uttamalla esinettä aukon yli ja läpi. Kun olet liittänyt, aseta tappi takaisin ja tarkista, onko esine kiinnitetty.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan taskun leveysHaarukan taskussaHook TypeVäriHinta
VESTIL S-FORK-4/6-RL koukku, jäykkä salpa, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 tuumaa, 4000 Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs | AG7YTC S-HAARUKKO-4/6-RL4000 lbs.--Yksi jäykkäHopea€173.12
VESTIL S-FORK-4-AT kääntyvä koukku, automaattinen kiristys, 16 x 6 x 14-5/16 tuuman koko, 4000 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs | AG7YTF S-HAARUKKO-4-AT4000 lbs.--Kääntyvä yksittäinen automaattinen kireysKeltainen€362.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL S-FORK-4/6-SL koukku, kääntyvä salpa, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 tuumaa, 4000 Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs
€184.67 / yksikkö