Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE CONNECTIVITY CPGI-1811027-1-K6 liitäntälaite 18-12 AWG 600V ruskea - 6 kpl pakkaus | AE9CET 6HKF8

TE CONNECTIVITY CPGI-1811027-1-K6 painolastihana 18-12 AWG 600V ruskea - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9CET Malli: CPGI-1811027-1-K6Ristiviite: 6HKF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntälaite / liitos
VäriRuskea
Mies NainenEi sovellettavissa
MateriaaliPoly
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.96 "
vakiopituus0.75 sisään.
Temp. alue105 astetta C
Jännitearvot600
Vaijerivalikoima18-12 AWG
Langan koko18-12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-1811027-1-K6 painolastihana 18-12 AWG 600V ruskea - 6 kpl pakkaus
€1.43 / yksikkö