PROTO J4566-HWT -työaseman yläosa 66-1 / 2 x24-13 / 16 tuumaa puuta | AA8LXY 19C561

PROTO J4566-HWT Workstation Top 66-1/2 x24-13/16 tuumaa puuta

Varastossa
Tuote: AA8LXY Malli: J4566-HWTRistiviite: 19C561

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,159.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöaseman yläosa
VäriLuonnonpuusta valmistettu tahra
Korkeus1.5 "
Pituus66.5 "
MateriaaliKova puu
KuvioPuuraaka
Paksuus1.5 "
Leveys24 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)179.07
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi9403907080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PROTO J4550-HWT -työaseman yläosa 50-1 / 5 x24-13 / 16 tuumaa puuta | AA8LXW 19C559 J4550-HWT50 1 / 5 "€811.83
PROTO J4557-HWT -työaseman yläosa 56-7 / 8 x24-13 / 16 tuumaa puuta | AA8LXX 19C560 J4557-HWT56.875 "€887.64
PROTO J4534-HWT työasemapäällinen, 33 3/4 tuuman kokonaisleveys, 25 tuuman kokonaispituus | CT8HDK 49XF73 J4534-HWT-€773.42
PROTO J4550-SST työasemapäällinen, 50 1/8 tuuman kokonaisleveys, 25 tuuman kokonaispituus | CT8HDL 49XF75 J4550-SST-€1,321.15
PROTO J4534-SST työasemapäällinen, 33 3/4 tuuman kokonaisleveys, 25 tuuman kokonaispituus | CT8HDN 49XF74 J4534-SST-€1,175.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4566-HWT Workstation Top 66-1/2 x24-13/16 tuumaa puuta
€1,159.75 / yksikkö