Jännitteen säätö

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Interaktiiviset linja-autoyksiköt 3kv 2.25kw 120v 1-vaihe
Tuotenumero: AF9TGG
Malli: SMART3000VS
€2,426.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Interaktiiviset linja-autoyksiköt 800v 475w 120v 1-vaihe
Tuotenumero: AF9TFQ
Malli: OMNIVS800
€433.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Lääketieteellinen Power Strip/Surge Protector Moun
Tuotenumero: CU6XZW
Malli: PSCLAMP2
€153.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vaimentimen lohko
Tuotenumero: BC8MUW
Malli: BAMRC7
€12.50 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Vaimentimen lohko
Tuotenumero: BE9JGN
Malli: BAMRC5 D55
€22.05 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Surge Protection Device, Three Phase, 240 Vac Delta
Tuotenumero: CU2WZR
Malli: TPS3D12200X02
€5,115.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ylijännitesuojalaite, kolmivaiheinen, 480 VAC Delta, äänihälytys/LED-valo, 3 napaa
Tuotenumero: CU2XAH
Malli: TPS3F12100X02
€4,065.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ylijännitesuojalaite, tyyppi 1, 208/120V, 450kA
Tuotenumero: CH6BXN
Malli: STZ208Y45BX
Katso yksityiskohdat
Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 25ka
Tuotenumero: AA8QBX
Malli: STFV15024L
€1,614.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Muuntaja, yksivaiheinen, 7.5 Kva, 5.25 Kw, 120/240 V, 4 6-20R
Tuotenumero: BH7RGT
Malli: T800R-075004H
€11,688.66 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
UPS-järjestelmäjärjestelmän vuorovaikutteinen torni 2.2kVA
Tuotenumero: AH6VRB
Malli: SMARTINT2200VS
€1,941.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
UPS-järjestelmä, Line Interactive, 120 VAC, 5.5 A, 450 W, 60 Hz
Tuotenumero: AE4CXN
Malli: SMART 700 HG
€1,586.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...4243

Jännitteen säätö

Jännitteen säätölaitteet varmistavat, että kalliit laitteet eivät vahingoitu virtapiikeissä tai vaihteluissa. Nykypäivänä lähes kaikilla yrityksillä on kalliita tietokoneita ja muita vastaavia laitteita, joita heidän on suojattava. Jopa kodinkoneet ovat suuri investointi ja tarvitsevat suojaa. Raptor Supplies antaa sinulle koko joukon jännitteen säätölaitteita varmistaaksesi, että investoinnit eivät mene hukkaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?