VESTIL S-FORK-4-AT kääntyvä koukku, automaattinen kiristys, 16 x 6 x 14-5/16 tuuman koko, 4000 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7YTF Malli: S-FORK-4-AT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€362.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostokoukku
Koko4000 lbs.
VäriKeltainen
Haarukan paksuudelle1.5 "
Fork Widthille5.5 "
Haarukan taskussa1-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys5-1 / 2 "
Korkeus14.31 "
Koukku Dia.1-1 / 4 "
Hook TypeKääntyvä yksittäinen automaattinen kireys
SisältääTurvaketju
Sisäkoukku Dia.1.25 "
Pituus16 "
MateriaaliTeräs
Turvaistuimen pituus48 "
Käytettävä haarukkataskun korkeus1.5 "
Käytettävä haarukkataskun leveys5 1 / 2 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan taskun leveysHaarukan taskussaHook TypeVäriHinta
VESTIL S-FORK-4/6-RL koukku, jäykkä salpa, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 tuumaa, 4000 Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs | AG7YTC S-HAARUKKO-4/6-RL4000 lbs.--Yksi jäykkäHopea€173.12
VESTIL S-FORK-4/6-SL koukku, kääntyvä salpa, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 tuumaa, 4000 Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs | AG7YTE S-HAARUKKO-4/6-SL4000 lbs.--Yksi kääntöHopea€184.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL S-FORK-4-AT kääntyvä koukku, automaattinen kiristys, 16 x 6 x 14-5/16 tuuman koko, 4000 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs
€362.04 / yksikkö