VESTIL S-FORK-4/6-RL koukku, jäykkä salpa, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 tuumaa, 4000 Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs

Varastossa
Tuote: AG7YTC Malli: S-FORK-4/6-RL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostokoukku
Koko4000 lbs.
VäriHopea
Haarukan paksuudelle2.25 "
Fork Widthille6"
Haarukan taskussa2-1 / 4 "
Haarukan taskun leveys6"
Haarukan paksuus2-1 / 4 "
Haarukan leveys2-1 / 2 "
Korkeus13.41 "
Koukun avaaminen0.96 "
Hook TypeYksi jäykkä
SisältääTurvaketju
Sisäkoukku Dia.1"
Koukun sisähalkaisija1"
Pituus3.875 "
MateriaaliTeräs
Turvaistuimen pituus48 "
Käytettävä haarukkataskun korkeus2.25 "
Käytettävä haarukkataskun leveys6"
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)34.05
Laivan pituus (cm)9.84
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvallisuusohjeita suositellaan tälle Vestil S-fork -kaksoisnostokoukulle?

A.

  • Varmista, että sakkelitappi on kunnolla kiinni, ennen kuin asetat kuormituksen koukkuun.
  • Kiristä tappi joka kerta ennen käyttöä.

K. Mitkä ovat erityyppiset nostokoukut?

V. Erilaisia ​​koukkuja ovat silmä-, haarukka- ja kääntökoukut, salpakoukut, j-koukut, tartuntakoukut ja lajittelu-, valimo- ja tynnyrikoukut.

K. Mitä hyötyä turvasalvasta on tässä nostokoukussa?

V. Nostokoukku on yleensä varustettu turvasalvalla, joka säästää nostovaijeriliinan, -ketjun tai -köyden irtoamisen, johon kuorma on kytketty.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan taskun leveysHaarukan taskussaHook TypeVäriHinta
VESTIL S-FORK-4/6-SL koukku, kääntyvä salpa, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 tuumaa, 4000 Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs | AG7YTE S-HAARUKKO-4/6-SL4000 lbs.--Yksi kääntöHopea€184.67
VESTIL S-FORK-4-AT kääntyvä koukku, automaattinen kiristys, 16 x 6 x 14-5/16 tuuman koko, 4000 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs | AG7YTF S-HAARUKKO-4-AT4000 lbs.--Kääntyvä yksittäinen automaattinen kireysKeltainen€362.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL S-FORK-4/6-RL koukku, jäykkä salpa, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 tuumaa, 4000 Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs
€173.12 / yksikkö