Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTERIKAAPELI 708371503 Hiomanauha 2.5 W x 14 tuumaa Pituus Ao 100g Pk5 | AB2EYA 1LPT7

PORTER CABLE 708371503 Hiomanauha 2.5 L x 14 tuumaa pituus Ao 100 g Pk5

Varastossa
Tuote: AB2EYA Malli: 708371503Ristiviite: 1LPT7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvaa takki
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoX
VäriKastanjanruskea
LuokkaKeskikokoinen
sisu100
Pituus14 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHinta
PORTTIKAAPELI 708371502 Hiomanauha 2.5 tuumaa L x 14 tuumaa pituus Ao 80g Pk5 | AB2EXZ 1LPT6 70837150280€17.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE 708371503 Hiomanauha 2.5 L x 14 tuumaa pituus Ao 100 g Pk5
€17.98 / yksikkö