KEO Upotettava, nopea teräs, 1 huilu, 120 asteen kulma


Suodattaa
Mukana oleva kulma: 120 astetta , Materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 1 , Tyyppi: Yksi päättynyt
TyyliMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta (ei alv)
A
53102-TiN
1"Tina2.75 "1 / 2 "1.25 "€86.47
B
53102
1"Mustaoksidi2.75 "1 / 2 "1.25 "€70.89
B
53222
1-1 / 2 "Mustaoksidi2.875 "3 / 4 "1.25 "€183.11
A
53222-TiN
1-1 / 2 "Tina2.875 "3 / 4 "1.25 "€246.63
B
53242
1-1 / 4 "Mustaoksidi2.75 "1 / 2 "1.25 "€138.08
A
53242-TiN
1-1 / 4 "Tina2.75 "1 / 2 "1.25 "€154.80
A
53442-TiN
1-3 / 4 "Tina3"3 / 4 "1.25 "€295.77
B
53442
1-3 / 4 "Mustaoksidi3"3 / 4 "1.25 "€243.84
B
53122
1 / 2 "Mustaoksidi2"1 / 4 "1"€22.38
A
53122-TiN
1 / 2 "Tina2"1 / 4 "1"€28.00
B
53142
1 / 4 "Mustaoksidi1.5 "1 / 4 "-€16.39
A
53142-TiN
1 / 4 "Tina1.5 "1 / 4 "-€18.41
A
53182-TiN
1 / 8 "Tina1.25 "1 / 8 "-€12.04
B
53182
1 / 8 "Mustaoksidi1.25 "1 / 8 "-€15.41
B
53202
2"Mustaoksidi3.25 "3 / 4 "1.25 "€335.11
A
53202-TiN
2"Tina3.25 "3 / 4 "1.25 "€392.12
A
53342-TiN
3 / 4 "Tina2.625 "1 / 2 "1.25 "€43.47
B
53342
3 / 4 "Mustaoksidi2.625 "1 / 2 "1.25 "€42.63
B
53382
3 / 8 "Mustaoksidi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.90
A
53382-TiN
3 / 8 "Tina1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.00
B
53172
3 / 16 "Mustaoksidi1.375 "3 / 16 "-€14.08
A
53172-TiN
3 / 16 "Tina1.375 "3 / 16 "-€12.84
B
53582
5 / 8 "Mustaoksidi2.25 "3 / 8 "1"€30.32
A
53582-TiN
5 / 8 "Tina2.25 "3 / 8 "1"€45.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?