VESTIL

Vestil Manufacturing Corporation on yksi alan johtavista materiaalinkäsittelylaitteiden valmistajasta ja jakelusta. Sen pääkonttori sijaitsee Angolassa, Indianassa ja Vestil tarjoaa laajan valikoiman materiaalinkäsittely-, turvallisuus- ja ergonomisia laitteita, kuten telakkapuskurit, suojakaiteet, kävelykatut ramps, liikkuvat tikkaat ja trukit. Lue lisää

Suodattaa

Materiaalinkäsittely

Turvallisuus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Kiinnittimet

LVI ja jäähdytys

laitteisto

Sähkö-

turvallisuus

Siivous

Sähkötyökalut

avokkaat

Hydraulinenics

Valaistus

Putkityöt

PNEumatics

Adhesives Tiivisteet ja teippi

Ulkoiluvälineet

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Kiinnittimet

Hitsaus

Lab tarvikkeet

Maalilaitteet ja -tarvikkeet

Voimansiirtossion

Toimistotarvikkeet

Koneistus

Moottorit

Voitelu

Materiaalinkäsittely Suodattaa

TelakkalaitteetKatso kaikki

  • Pollarin suojukset ja postihihat

    Vestil pollarin kannet ja tolppaholkit on suunniteltu tarjoamaan helppo puristussovitus olemassa olevien muttereiden ja kierrepulttien päälle. Niissä on valettu musta muovirakenne ja muoviset laitteistot caps napsauttamalla ankkuripultin yläosan ylis & wtuhkat säältä suojaamiseksi.

  • Hillitä Ramps

    Vestil hillitä ramps soveltuvat asennuksiin kouluissa, postireiteillä, sairaaloissa, varastoissa ja jakelureiteillä. Niissä on kuvioitu, luistamaton pinta, joka takaa turvallisen jalan nousun ja laskeutumisen aikana. These reunakiveys ramps pystyy käsittelemään helposti käsitrukkeja ja vastaavia pyörillä varustettuja laitteita.

  • Telakkabarikadit

    Vestil telakkabarrikadit on varustettu manuaalisella käsikampivinssillä barrikadin varren nostamiseksi / laskemiseksi. Niissä on lukkotanko käsivarsien pyörimisen rajoittamiseksi ja sähköinen puskurityylinen turvapysäytyspiiri esteiden havaitsemiseksi.

  • Telakan puskurit

    Vestil kuituvahvisteiset kumipuskurit on valmistettu nylonin ja polyesterin yhdistelmästä. Niissä on valmiiksi poratut upotetut asennusreiät asennuksen helpottamiseksi ja kaksiosainen runkorakenne, joka on täysinsemtyhjennetty ja valmis asennettavaksi.

  • Telakointilaitteiden lisävarusteet
  • Telakointitasot

    Vestil Telakkatasoittimet kiinnittyvät pysyvästi laiturien etuosaan ja toimivat asettamalla käyttökahva sisähuulen taskuun. Niiden mukana tulee käsipumppu, seinäkiinnikkeet, sylinteri, 15 jalkaa hydrauliletkua ja öljyä.

  • Telakkalevyt ja -taulut

    Vestil alumiini-/teräslaiturilevyt ja -levyt muodostavat sillan lastauslaiturin ja perävaunun välillä. Ne helpottavat lavanostureiden, trukkien ja käsitrukkien turvallista liikkumista. He tarjoavat a maximum kantavuus 30000 lb ja siinä on luistamaton kulutuspinta ja lukitusjalat.

  • Telakointitiivisteet

    Vestil telakan tiivisteet on valmistettu nailonvahvisteisista vinyylipäällysteistä, mikä tarjoaa superior repäisylujuus verrattuna Hypaloniin ja ominaisuus chemitiiviisti suljettu ends kohtaan srevent kosteuden tunkeutuminen. Thestiivisteet asennetaan ja liimataan raskaaseen wolmanisoituun puumateriaaliin, joka sisältää täyskorkean ilmanpoistotunnelin.

  • Telakoiden suojat

    Vestil telakkasuojat suojaavat telakoita ulkoisilta elementeiltä säilyttäen samalla sisälämmityksen/jäähdytyksen. Niissä on raskas, vahvistettu vinyyli-ulkopuoli kulumisen vähentämiseksi ja mahdollistaa täydellisen pääsyn perävaunuihin tai kuorma-autoihin lastaus-/purkaustoimintoja varten.

  • Autotallin ja telakan ovet

    Vestil autotallin ja laiturin ovet minimoivat melutasot ja prevent pölyn, savun ja savun pääsy kuormalaitureille ja ulko-oviin. Ne on valmistettu paloresistästant materiaaleja, jotka tarjoavat visuaalista selkeyttä turvallisuudesta tinkimättä ja estävät UV-säteitä suoralta auringonvalolta.

  • Suojakiskotarvikkeet
  • Suojakaiteet

    Lattiaan asennettavat, pultattavat tai nostettavat sisä-/ulkosuodinkaiteet ruostumattomasta teräksestä 304 tai galvanoidusta teräksestä. Käytetään suojaamaan henkilöstöä, laitteita ja infrastruktuuria haarukkatrukkeilta ja ajoneuvovaurioilta. Loppu caps ja pylväitä, telinesuojuksia ja suojia sekä muita lisävarusteita on myös saatavilla.

  • I-palkki- ja pylvässuojat

    Helpottaa asennusta beams, muuten seinien tai muiden tukevien rakenteiden tukkima. Ominaisuus specSuunnitellut urat sisäänstant asennus ilman lisävaatimusta straps tai kiinnikkeitä. Voidaan asentaa useita yksiköitä päällekkäin

  • Kevyet pylväskannet
  • Ylärajapalkit

    Pienitiheyksiset polyeteeni (LDPE) -varret, joissa on esiasennetut silmukoukut tangon ripustamiseksi ja rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi. Vaativat vähän huoltoa ja ovat kirkkaalla viimeistelyllä näkyvyyden parantamiseksi

  • Kuormalavatelineiden ja ovien telat

    Laaja valikoima massiiviteräksisiä oven telasuojia, lastauslaituri- ja puomisuojaimia, telineiden jatkeita, kolminkertaiset kyynärsuojukset ja kuormalavansuojukset puskureilla suojaamaan yläovien raitoja haarukkatrukeilta, haarukkatrukeilta ja muulta liikenteeltä. Tule keltaisella jauhemaalilla

  • Kuormalavat
  • Turvakahvat

    Suojaa ihmisiä mezzanine-pudotuksilta ja epätasaisilta kävelyteiltä. Teräsmalleissa on Schedule 10 -putkirakenne, kun taas alumiiniyksiköissä on Schedule 40 -runko. Saatavana 0.625 - 46.25 tuuman kokonaiskorkeudella options

  • Nauhan oven laitteisto
  • Nauhat

    Soveltuu näkyvyyden tarjoamiseen turvallisuudesta tinkimättä ja preventpölyn / savun / savun pääsy työpaikalle. Valmistettu paloresistästant ja itsestään sammuva vinyyli ja niillä on korkea vetolujuus ja repäisylujuus

  • Trailer Stabilizing Jacks

    Tottunut prevent päättyy semi-perävaunut, kun niitä ei ole kytketty traktoriin lastaamisen ja purkamisen aikana. Ominaisuus vahva teräsrakenne uppotyyppisillä zerk-liittimillä esiasennettujen ACME-ruuvien voiteluun

  • Vinyylinauhat

    Kirkkaat vinyylinauhat hallitsevat melua, pölyä, savua ja savua sekä tuovat visuaalista selkeyttä kuljettimen aukkoihin, nosturin koteloihin ja liikenneoviin. Piirrä viimeistellyt pyöristetyt reunat prevent kuppia tai käpristymistä ja tiivistää nauhojen väliä

  • Kävellä Ramps

    Suunniteltu helpottamaan yhden henkilön käyttöä ramp asemointi ja kuljetus lastauslaitureilla. Vedä kahva ylös pystyasentoon pyörittääksesi ja lukitaksesi pyörät alaspäin. Paina kahvaa alas avataksesi lukituksen ja nostaaksesi pyörät alempien perävaunujen huoltoa varten

  • Varaston kulma- ja seinäsuojukset

    Kestävät kulmasuojat, jotka on suunniteltu tarjoamaan moninkertaista suojaa varastoissa, toimistoissa, kattoovissa frames ja raiteilla tai missä tahansa 90 asteen kulmissa. Mukana laitteistosarja, jolla yksiköt voidaan asentaa mukavasti mille tahansa seinäpinnalle

  • Pyöränkiinnitystarvikkeet
  • Pyörätukit
  • Pyörätelineet

    Käytetään haarukkatrukkien lastaamiseen ja purkamiseen tarkoitetun perävaunun nostamiseen; suunniteltu OSHA / ANSI-vaatimusten mukaisesti. Mukana kestävä alumiinipintalevy positiiviseen pitoon

  • Piha Ramps

    Integroitu ainutlaatuiseen suunnitteluun, joka vaatii vain yhden henkilön sijoittamaan sen ramp, säädä huoltokorkeus ja lastaa/purkaa perävaunut maanpinnasta. Saatavana teräs- ja ruostesuojattuinastant alumiiniset ritilät

Tikkaiden lavat ja rakennustelineetKatso kaikki

  • Ristikkäiset tikkaat

    Vestil ristikkäisissä tikkaissa on ylätaso, jossa on kaksipuoliset irrotettavat kaiteet, 21 tuuman keskikisko ja kiinteät jalkalistatrevent esineitä vierimästä pois. Niissä on sahalaitaiset askelmat lisäpitoa varten ja jalat, joissa on lattiakiinnitystyynyt.

  • Telakointitikkaat

    Vestil Kävelytyyliset telakkatikkaat helpottavat suoraa kiinnitystä telakan pinnalle joko hitsaamalla tai pultamalla. Niissä on erittäin korkea kaide, joka lisää assiasento nousun tai laskun aikana. Niissä on jauhemaalattu runko, joka lisää kestävyyttäness.

  • Jatkotikkaat

    Vestil jatkotikkaissa on Pro Top -rakenne V-muotoisella muotoilulla vakautta varten around kulmat ja pehmeät, jälkiä jättämättömät kumipinnat. He toimittavat a maximum tasainen kantavuus 300 lb ja ne on varustettu Rung Lock Quicksaltch -lukolla osien lukitsemiseksi ja kiinnittämiseksi pidennettynä.

  • Kiinteät tikkaat

    Vestil kiinteät tikkaat on varustettu pultattavalla kaiteella yksikön molemmilla puolilla ja niissä on muotoiltu teräsaskelmat korotetuilla pinnoilla paremman pidon saamiseksi. Niissä on hitsattu teräsrakenne, jauhemaalaus ja kaksoisturvaketju portaiden yläosassa.

  • Ritiläkanavat lattiapinnoitteet ja kulutuspinnat

    Vestil ritiläkanavat lattian puolat ja askelmat voidaan helposti kääntää ja lukita pystyasentoon, kun niitä ei käytetä. Niissä on paistettu sininen jauhemaalaus, joka lisää kestävyyttäness ja niissä on sahalaitainen pinta pitoa varten.

  • Tikkaiden tarvikkeet

    Vestil tikkaiden lisävarusteet varmistavat työntekijöiden turvallisuuden ja auttavat myös laitteiden suojaamisessa. Ne lisäävät vakautta ja rajoittavat sivuttaisliikettä.

  • Monikäyttöiset tikkaat

    Vestil monikäyttöiset tikkaat ovat kevyitä ja matalaprofiilisia, ja ne tarjoavat säilytyksen ahtaissa ja ahtaissa tiloissapaces. Niissä on hammastetut askelmat ja jousikuormitteinen lukitustappi, joka lukittuu automaattisesti ja varmistaa askelkorkeuden.

  • Henkilöstöhissit

    Vestil henkilöhissit toimivat rajoitetuissa spaces ja tarjoavat yksinkertaisen, painikehissin aktivoinnin. Niissä on manuaalinen alustan hätälaskuventtiili ja liukuresistant laivan kansi.

  • Vierintätikkaiden tarvikkeet

    Vestil vierintätikkaiden lisävarusteita ovat uloketuen muunnossarjat, rei'itetyt tai sahalaitaiset syvät yläsarjat, yläportaat tai yläaskelmat ruostumattomasta teräksestä valmistettaville tikkaita varten. ThesLisävarusteet ovat kansainvälisten standardien mukaisia ​​ja parantavat tikkaiden ominaisuuksia.

  • Rolling tikkaat

    Vestil kaltevat tikkaat on suunniteltu OSHA-tikkaiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Ne mahdollistavat turvallisen ja helpon pääsyn korkeisiin hyllyihin ja sopivat varastotiloihin ja varastoihin. ThesTikkaat ovat saatavilla vakiokalteisessa, rullaavassa varastossa, Tip-N-Roll mobile, huolto, kannettavat ja ESD-turvalliset versiot.

  • Rakennustelineet ja korin lisävarusteet
  • Portaat
  • Vaihejakkara
  • Tikkaat
  • Suorat tikkaat
  • Työtasot

    Step stands ja työtasot, joita käytetään vähentämään selän väsymystä ja vammoja tarjoamalla optialhainen työkorkeus rakennus- ja korjaustöissä työskentelevälle työntekijälle. Saatavilla myös kaiteet lisäävät turvallisuutta

MateriaalihissitKatso kaikki

  • Sylinterinostot
  • Kipsilevyhissit
  • Sähköiset hydrauliset lisävarusteet
  • Kääntöhaarukan manuaaliset materiaalihissit

    Vestil käsivinssitrukit ovat specSuunniteltu erityisesti materiaalin nostamiseen hyllyiltä, ​​toimistolaitteiden siirtämiseen ja seinälaitteiden asennukseen. ThesKompakteissa kuorma-autoissa on kestävä teräs- ja alumiinirakenne ja kaksi teräshaarukkaa, jotka voidaan nostaa / laskea o-asentoonptipieni korkeus vaivattomasti lastaamiseen/purkuun. Niitä käytetään käsikammen vinssillä, joka sisältää käännettävän kahvan ja kiinnityslaitteen vaunun kiinnittämiseksi kuljetuksen aikana, mikä varmistaa käyttäjän turvallisuuden. Vestil trukit on lisäksi varustettu kahdella taka- ja kahdella kääntyvällä etupyörällä ohjattavuuden parantamiseksi sekä kaksivaiheisella mastomekanismilla, jossa on teleskooppinen sisämasto frame (tietyissä malleissa) tarjotaksesi erilaisia ​​korkeusalueita. Valitse laajasta these kannettavat trukit, saatavana vakio- ja haarukkamalleina Raptor Supplies, authorised Vestil jakelija.

  • Nostopöydän lisävarusteet
  • Nosta pöydät ja kärryt

    Raskaat jalka- ja käsiohjattavat nostopöydät ja kärryt, joita käytetään raskaiden materiaalien/laitteiden nostamiseenptihuonossa asennossa käyttäjän mukavuuden ja loukkaantumismahdollisuuksien vähentämiseksi. Kääntyvät / jäykät / lukittavat pyörät helpottavat liikkumista

12...45

Ohjelmasta Vestil

Vuodesta 1958, Vestil on valmistanut materiaalinkäsittely-, ergonomisia ja turvalaitteita varastointi-, meri-, pakkaus- ja autosovelluksiinmobile teollisuudelle. Laaja Vestil luettelo sisältää telakkatasoittimet, rumpunostimet, suppilot, tasot, saksinostopöydät, telineet, tikkaat ja vaa'at. Vestil Lava Masters / Servers käytetään vaihtoehtona trukkeille ja ne on suunniteltu eliminoimaaninatarve nostaa tai siirtää sekä jalkoja että kuormalavoja manuaalisesti alustalla tai ilman. These kuormalavatunkit niissä on voimansiirto (PTDS-E), joka sisältää kaasusäätimen ja automaattisen hätäkytkimen työntekijöiden loukkaantumisen ja väsymyksen vähentämiseksi. Vestil keskitasoinen 10 astetta kallistetut kädet olemme ideal varastojen manuaalisiin lastaustoimintoihin, kutensembly asemat ja prosessissitiloihin, joissa tavarat eivät pysy paikallaan. ThesUlokehyllyissä on avoin rakenne, joka helpottaa trukkiin pääsyässikyky ja huulet prevent kuorman putoamisesta. Ne ovat erittäin kestäviä ja niitä voidaan säätää ylös ja alas koko pituudelta, mikä lisää niiden monipuolisuutta. Valitse laajasta valikoimasta edellä mainittuja tuotteita sekä kohteita, kuten aerosolitölkkien kierrätyslaitteet, ilmankiertolaitteet, roskakaapit, dollyt, pyörät ja käsiautot, Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Miksi meistä?

Raptor Supplies, luotettava Vestil jakelija, tarjoaa täyden tuotevalikoimansa, kuten lastauslaiturilaitteet, pakkauslaitteet, portaalit ja puomitnes, haarukkatrukkien lisälaitteet, teollisuustikkaat, suojakaiteet, rumpujen käsittelylaitteet, säilytysratkaisut ja hitsaustyökalut. Voimme suositella sopivia saksinostopöytiä, kallistimia, pinoajia, nostovaunuja ja haarukkavaunuja työkuormien nostamiseen, laskemiseen tai kallistamiseen tuotanto- ja varastotiloissasi.

TOIMITUS

Vestil tuotteet ovat yleensä tilaa vieviä eivätkä sovellu kuriiritoimitukseen. Gantry cranes, nostimet, terässuppilot, pollarit, rumpunostimet ja tikkaat Vestil on suuri mittapaino. Siksi these Vestil tuotteet soveltuvat vain lento- tai merirahtiin.

Pääkauppa Names

automaattisesti Eagle Nokannostimet

Haarukkatrukkien kuljettajat voivat helposti kiinnittää, siirtää ja vapauttaa rummut Vestil automaattisesti Eagle Nokkarumpunostimien aika-testattu muotoilu ilman, että heidän tarvitsee poistua istuimeltaan. Rummun ylähuulen tulee olla stro...Lue lisää 

PRAIL kärryt

Vestil PRAIL-kärryt on suunniteltu kuljettamaan ja varastoimaan turvallisesti ja tehokkaasti Vestil väkijoukko hallitsee lukittavia esteitä. ThesYksiköissä on irrotettava vetokoukku, joka voidaan kiinnittää c:n kumpaankin päähän...Lue lisää 

Vestil Kilpailuedut

Specialty Liquid Coatings

  • Steel-It: Polyuretaanipinnoite on kustannustehokas vaihtoehto sovelluksissa, jotka edellyttävät satunnaista elintarvikekosketusta suojaavaa suojaa. Tätä FDA:n hyväksymää pinnoitetta voidaan käyttää mietoon pesuun.
  • LINE-X spray polyurea-/polyuretaanipinnoitteelle: Polyureapinnoitteilla on useita käyttökohteita auto-, rakennus-, maatalous- ja sotilas-/puolustusteollisuudessa. Polyurea on impact, hankaus & chemical resistant, mukaan lukien altaan kloorin, autopolttoaineen, dieselpolttoaineen, maalien, valkaisuaineen kestävyyshes, orgaaniset liuottimet ja lannoitteet.
  • ZRC kylmäsinkitty yhdistelmäpinnoite: ZRC-pinnoite tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja suojan useimmissa pesusovelluksissa. Sinkkirikas viimeistely on acceppöydän korvike kuumasinkitykseen ja korjaukseen.

Usein kysytyt kysymykset

Tahto Vestil Toimiiko DCT-2000 30 gallonan rummun kanssa?

Vestil tarjoaa adapter 30 gallonan tynnyreille. Vestil FDC-30 toimii DCT-2000 nostimeen asennetun rummun kanssa carriers / rotaattorit 30 gallonan tynnyreille.

Tahto Vestil MWP-SPIN toimii Vestil MWP-550?

Kyllä, molemmat Vestil MWP-550-DC ja MWP-SPIN voivat toimia yhdessä.

Minkä tyyppiset kumit ovat Vestil levysoittimet tehty?

Vestil TT-30-RTP levysoittimet on valmistettu 15 % natural kumia, 18 % synteettistä kumia, 48 % kierrätettyä kumia ja 19 % lisäainettaives.

Minkä tyyppistä I-palkkia käytetään korkeussäädettävässä teräslaiturissanes?

W-beams käytetään Vestil säädettävä korkeus teräksinen portaali cranes.

Yksinomaiset tuotemerkit