VESTIL DD-EZ-M Purseeton manuaalinen rumpukuoritin | AG7QLE

VESTIL DD-EZ-M Purseeton manuaalinen rumpukuoritin

Varastossa
Tuote: AG7QLE Malli: DD-EZ-M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,336.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpujen kuivaaja
VäriMusta
Syvyys12 "
kahvan pituus6"
Korkeus18 "
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
ToimintaManuaalinen räikkätyyli
Kulkee leikatun kannen läpi3 ja 5
Virtalähdemanuaalinen
Vaihdettavat terätKyllä
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMoottori HPKulkee leikatun kannen läpiVirtalähdeLeveysHinta
VESTIL DD-EX-A teollisuusilmarummun kuivaaja | AG7QLB DD-EX-AKeltainen25 "17 "1 / 2 hp1 ja 2Ilma11 "€12,319.29
VESTIL DD-EX-E Teollisuuden sähkörumpujen päänpoistaja | AG7QLC DD-EX-EKeltainen25 "17 "1 / 3 hp1 ja 2sähköinen11 "€13,823.99
VESTIL DD-EZ-E Electric Drum Deheader, 12 tuumaa pituus x 7 tuumaa leveys x 18 tuumaa korkeus | AG7QLD DD-EZ-EMusta24 "12 "0.09 hv3 ja 5Itseliikkuva, sähköinen10 "€9,106.27
VESTIL DD-M Manuaalinen rummun päänpoistolaite, 12 x 4 x 12 tuuman koko | AG7QLF DD-MMusta12 "12 "-1manuaalinen4"€1,102.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DD-EZ-M Purseeton manuaalinen rumpukuoritin
€5,336.18 / yksikkö