Rumpujen kuivaaja

Suodattaa

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman korkealaatuisia rumpujen päänpoistajia mm Wesco, Basco ja ...Lue lisää

VESTIL -

Manuaalinen ja sähköinen rumpukuivain

TyyliMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
ANFCW2"1.5 "Pronssi2"€584.70
BD-PÄÄ-114 "3"Teräs5.5 "€232.85
WESCO -

Päänpoistolaitteet

Wescon rumpukuivureita käytetään yleisesti päiden poistamiseen kaiken kokoisista terästynnyreistä kemian-, elintarvike-, lääke- ja pakkausteollisuudessa. Nämä teräsrumpujen kuivausrummut tarjoavat rummun kierrätyksen ilman vaaraa leikata rummut puhalluspolttimella. Niissä on vaihdettava teräväreunainen terä karkaistusta teräksestä ja tukeva muovinen kahva käyttäjän mukavuutta varten.

TyyliMalliKahvaKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A272018Ergonominen kahva4.25 "6"€168.87
B272303Muovi5.875 "5.75 "€90.12
VESTIL -

DD-sarjan manuaaliset rumpujen deheaders

TyyliMalliVärikahvan pituusKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
ADD-10sininen12 "5.25 "21 "Teräs6.5 "€198.91
BDD-9sininen15 "5.5 "4.5 "Teräs18 "€112.96
CDD-9-NSPronssi15 "4"21 "Pronssi6"-
Tarjouspyyntö
VESTIL -

Vaihtoterät

TyyliMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliMateriaali leikattuLeveysHinta (ei alv)
ADDB-1sininen1 / 2 "2 3 / 4 "--2 5 / 8 "€34.92
BDDB-2sininen0.38 "2.88 "TeräsKeskikokoinen metalli2.5 "€34.92
CDDB-1-NSPronssi3 / 8 "2 5 / 8 "MessinkiKeskikokoinen leikkaus2 1 / 2 "€209.48
VESTIL -

DD-sarjan rumpujen päänpoistajat

TyyliMalliVäriKorkeusPituusMoottori HPKulkee leikatun kannen läpiVirtalähdeLeveysHinta (ei alv)
ADD-EZ-EMusta24 "12 "0.09 hv3 ja 5Itseliikkuva, sähköinen10 "€9,106.27
BDD-EZ-MMusta18 "12 "-3 ja 5manuaalinen7"€5,336.18
CDD-MMusta12 "12 "-1manuaalinen4"€1,102.44
DDD-EX-AKeltainen25 "17 "1 / 2 hp1 ja 2Ilma11 "€12,319.29
EDD-EX-EKeltainen25 "17 "1 / 3 hp1 ja 2sähköinen11 "€13,823.99
VESTIL -

De Headerin vaihtoterät

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
AD-PÄÄ-GKMusta€40.53
BD-PÄÄ-BHopea€39.06
BASCO -

Drum Deheader Electric Teräs / alumiini

MallieräHinta (ei alv)
WK10025AF7MMT€5,151.89
WESCO -

Sinkitty raskas kuivaaja

MallieräHinta (ei alv)
440013AG7HKD€136.77
WESCO -

Drum Deheader alumiinipronssi

MallieräHinta (ei alv)
272301AB3BGH-
Tarjouspyyntö

Rumpujen kuivaaja

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman korkealaatuisia rumpukuivureita tuotemerkeiltä kuten Wesco, Vestil ja Basco. Näitä kuivausrumpuja käytetään minkä tahansa kokoisten ja kokoisten teräsrumpujen tiukkojen kannen / tiivisteiden poistamiseen elintarvike-, kemian-, lääke- ja pakkausteollisuudessa. Rumpukuivausvälineet ovat parempia kuin puhallinpolttimet, ja niissä on vaihdettava teräväreunainen terä ja tukeva, mutta mukava muovinen kahva. Eri työolosuhteita varten näitä rumpukuivureita on tarjolla monenlaisissa terämateriaaleissa, kahvoissa, korkeuksissa ja pituuksissa.

Usein kysytyt kysymykset

Miten rummun päänpoistolaite kiinnitetään rumpuun?

Useimmissa rumpujen päänpoistotyökaluissa on ruuvipenkkimainen kahva, joka pitää tiukasti kiinni rumpujen reunoista ja takaa turvallisen toiminnan ilman, että käyttäjät pitelevät aina yksiköitä.

Ovatko rummun päänpoistotyökaluilla leikatut rumpupäät turvallisia käsitellä?

Valituissa Vestilin rumpujen päänpoistajissa on leikkuuterä, joka tasoittaa leikatun reunan eikä jätä terävää tai rosoista reunaa rumpuun tai rummun päähän.

Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia näiden rumpujen deheaderien kanssa?

Yhteensopivia lisävarusteita näiden rumpujen purkutyökalujen kanssa ovat vaihtoterät, leikkuripyörät, vaihteisto-/holkkisarjat ja rumpuavaimet.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?