VESTIL DD-EX-E Teollisuuden sähkörumpujen päänpoistaja | AG7QLC

VESTIL DD-EX-E Teollisuuden sähköinen rumpujen päänpoistaja

Varastossa
Tuote: AG7QLC Malli: DD-EX-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,823.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpujen kuivaaja
VäriKeltainen
Syvyys17 "
Taajuus60 Hz
Täyden kuorman ampeerit5.7A
Korkeus25 "
Hz60
Pituus17 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Moottori HP1 / 3 hp
Toimintasähköinen
Kulkee leikatun kannen läpi1 ja 2
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Vääntömomentti220 tuumaa-paunaa.
Jännite110V
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMoottori HPKulkee leikatun kannen läpiVirtalähdeLeveysHinta
VESTIL DD-EX-A teollisuusilmarummun kuivaaja | AG7QLB DD-EX-AKeltainen25 "17 "1 / 2 hp1 ja 2Ilma11 "€12,319.29
VESTIL DD-EZ-E Electric Drum Deheader, 12 tuumaa pituus x 7 tuumaa leveys x 18 tuumaa korkeus | AG7QLD DD-EZ-EMusta24 "12 "0.09 hv3 ja 5Itseliikkuva, sähköinen10 "€9,106.27
VESTIL DD-EZ-M Purseeton manuaalinen rumpukuoritin | AG7QLE DD-EZ-MMusta18 "12 "-3 ja 5manuaalinen7"€5,336.18
VESTIL DD-M Manuaalinen rummun päänpoistolaite, 12 x 4 x 12 tuuman koko | AG7QLF DD-MMusta12 "12 "-1manuaalinen4"€1,102.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DD-EX-E Teollisuuden sähköinen rumpujen päänpoistaja
€13,823.99 / yksikkö