VESTIL DD-EZ-E sähköinen rumpujen päänpoistaja, 12 tuuman pituus x 7 tuumaa leveys x 18 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG7QLD Malli: DD-EZ-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,106.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpujen kuivaaja
VäriMusta
Syvyys12 "
Taajuus50 Hz
kahvan pituus6"
Korkeus24 "
Hz50
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Moottori HP0.09 hv
ToimintaItsekulkeva, sähköinen
Kulkee leikatun kannen läpi3 ja 5
Vaihe1
VirtalähdeItseliikkuva, sähköinen
Vaihdettavat terätKyllä
Jännite110V
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMoottori HPKulkee leikatun kannen läpiVirtalähdeLeveysHinta
VESTIL DD-EX-A teollisuusilmarummun kuivaaja | AG7QLB DD-EX-AKeltainen25 "17 "1 / 2 hp1 ja 2Ilma11 "€12,319.29
VESTIL DD-EX-E Teollisuuden sähkörumpujen päänpoistaja | AG7QLC DD-EX-EKeltainen25 "17 "1 / 3 hp1 ja 2sähköinen11 "€13,823.99
VESTIL DD-EZ-M Purseeton manuaalinen rumpukuoritin | AG7QLE DD-EZ-MMusta18 "12 "-3 ja 5manuaalinen7"€5,336.18
VESTIL DD-M Manuaalinen rummun päänpoistolaite, 12 x 4 x 12 tuuman koko | AG7QLF DD-MMusta12 "12 "-1manuaalinen4"€1,102.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DD-EZ-E sähköinen rumpujen päänpoistaja, 12 tuuman pituus x 7 tuumaa leveys x 18 tuuman korkeus
€9,106.27 / yksikkö