Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DD-M Manuaalinen rummun päänpoistolaite, 12 x 4 x 12 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7QLF Malli: DD-M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,102.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpujen kuivaaja
VäriMusta
Syvyys12 "
Korkeus12 "
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Avaa rumpukapasiteetin30 gal.
Toimintamanuaalinen
Kulkee leikatun kannen läpi1
Virtalähdemanuaalinen
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMoottori HPKulkee leikatun kannen läpiVirtalähdeLeveysHinta
VESTIL DD-EX-A teollisuusilmarummun kuivaaja | AG7QLB DD-EX-AKeltainen25 "17 "1 / 2 hp1 ja 2Ilma11 "€12,319.29
VESTIL DD-EX-E Teollisuuden sähkörumpujen päänpoistaja | AG7QLC DD-EX-EKeltainen25 "17 "1 / 3 hp1 ja 2sähköinen11 "€13,823.99
VESTIL DD-EZ-E Electric Drum Deheader, 12 tuumaa pituus x 7 tuumaa leveys x 18 tuumaa korkeus | AG7QLD DD-EZ-EMusta24 "12 "0.09 hv3 ja 5Itseliikkuva, sähköinen10 "€9,106.27
VESTIL DD-EZ-M Purseeton manuaalinen rumpukuoritin | AG7QLE DD-EZ-MMusta18 "12 "-3 ja 5manuaalinen7"€5,336.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DD-M Manuaalinen rummun päänpoistolaite, 12 x 4 x 12 tuuman koko
€1,102.44 / yksikkö