DBI-SALA 2103143 Palkkivaunu väliaikainen halkaisija 3-8 tuumaa | AC3NNY 2UZE6

DBI-SALA 2103143 Palkkivaunu Väliaikainen 3-8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC3NNY Malli: 2103143Ristiviite: 2UZE6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,106.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkkivaunu
Syvyys8.5 "
Sopii palkin kokoonHalkaisija 3-8 "
AsennusVäliaikainen
Pituus11 2 / 3 "
MateriaaliHiiliteräsrakenne
Rengas Dia.1"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.606
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 2103143 Palkkivaunu Väliaikainen 3-8 tuuman halkaisija
€1,106.83 / yksikkö