BALDOR / DODGE Tyynyn kuulalaakerit, 2 pulttia


Suodattaa
Pallo: Teräs , Laakerin materiaali: Teräs , Poran tyyppi: Pyöreä , Sormuksen materiaali: Teräs , Kierto: Kyllä
TyyliMalliKoteloLisää materiaaliMax. NopeusValmistaja SarjaTiivistetyyppiAkselin kiinnitysHinta (ei alv)
A
139672
------€1,135.95
B
128438
---206 Series--€192.61
A
140311
------€4,415.50
A
140313
------€4,547.00
C
123911
---209 Series--€206.03
A
140312
------€4,547.00
A
139013
------€303.14
D
065774
ValurautaTeräs5000 rpm-Yksi huuliASETA RUUVI€206.03
Tarjouspyyntö
A
074783
ValurautaTeräs2750 rpm-Kolminkertainen huuliGrip tiukka€396.65
Tarjouspyyntö
E
074271
ValurautaTeräs5500 rpm-Yksi huuliD-lukko€402.97
Tarjouspyyntö
E
064825
ValurautaTeräs4500 rpm-Yksi huuliD-lukko€309.94
Tarjouspyyntö
A
081405
ValurautaTeräs5500 rpm-Yksi huuliASETA RUUVI€216.57
Tarjouspyyntö
F
065636
ValurautaTeräs4500 rpm-Yksi huuliEpäkeskinen kaulus€156.28
Tarjouspyyntö
F
065616
ValurautaTeräs5500 rpm-Yksi huuliEpäkeskinen kaulus€145.47
Tarjouspyyntö
F
064882
ValurautaTeräs6500 rpm-Yksi huuliEpäkeskinen kaulus€123.46
Tarjouspyyntö
D
064756
ValurautaTeräs5500 rpm-Yksi huuliASETA RUUVI€160.46
Tarjouspyyntö
D
068361
ValurautaTeräs3500 rpm-Yksi huuliASETA RUUVI€284.74
Tarjouspyyntö
G
068071
ValurautaTeräs5000 rpm-Yksi huuliGrip tiukka€425.75
Tarjouspyyntö
A
079354
ValurautaTeräs5000 rpm-ShieldASETA RUUVI-
Tarjouspyyntö
H
064994
Ruostumaton teräsNikkelipäällystetty teräs6000 rpm-Kolminkertainen huuliGrip tiukka€344.04
Tarjouspyyntö
H
067678
Ruostumaton teräsNikkelipäällystetty teräs5040 rpm-Kolminkertainen huuliGrip tiukka€409.35
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?