LEESON 193373.60 C160T34FZ65A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TWL C160T34FZ65A

LEESON 193373.60 C160T34FZ65A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2TWL Malli: 193373.60Ristiviite: C160T34FZ65A

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,859.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys160M
Täyden kuorman ampeerit35 / 17.5
HP15 / 10
Hz50/60
EristysluokkaF
kW11.2 / 7.5
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor88.5 / 86.5
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)38.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 91
    • Vaikutus 75%: 91
    • Laakeri OPE: 6209
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6309
    • Tyyppikilpi: 622232
    • Käämitys: T12902027
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 41 / 20.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorRPMHinta
LEESON 193366.60 C132T11FZ65A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2TWD C132T11FZ65A 193366.60132M17 / 8.55 1/2 / 44.1 / 2.9869 / 621200 / 1000€1,522.64
LEESON 193367.60 C132T34F249AAA Metrinen moottori 50-60 Hz | AJ2TWE C132T34F249AAA 193367.6013218 / 97 1/2 / 55.6 / 3.787 / 853600 / 3000€1,134.28
LEESON 193372.60 C160T11FZ43A Metrinen moottori 50-60 Hz | AJ2TWK C160T11FZ43A 193372.60160M28.8 / 14.410/7 1/27.5 / 5.671.5 / 691200 / 1000€2,068.99
LEESON 193376.60 C160T34FZ66A Metrinen moottori 50-60 Hz | AJ2TWP C160T34FZ66A 193376.60160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 3000€2,383.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 193373.60 C160T34FZ65A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€1,859.11 / yksikkö