LEESON 193366.60 C132T11FZ65A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2TWD C132T11FZ65A

LEESON 193366.60 C132T11FZ65A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2TWD Malli: 193366.60Ristiviite: C132T11FZ65A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,522.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys132M
Täyden kuorman ampeerit17 / 8.5
HP5 1/2 / 4
Hz50/60
EristysluokkaF
kW4.1 / 2.98
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor69 / 62
KiertoREV
RPM1200 / 1000
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.2
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)33.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 75%: 89.5
    • Laakeri OPE: 6306
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6308
    • Tyyppikilpi: 622232
    • Käämitys: T10706010
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 19 / 9.5
    • Vaikutus 100%: 89.5 / 88.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorRPMHinta
LEESON 193367.60 C132T34F249AAA Metrinen moottori 50-60 Hz | AJ2TWE C132T34F249AAA 193367.6013218 / 97 1/2 / 55.6 / 3.787 / 853600 / 3000€1,134.28
LEESON 193372.60 C160T11FZ43A Metrinen moottori 50-60 Hz | AJ2TWK C160T11FZ43A 193372.60160M28.8 / 14.410/7 1/27.5 / 5.671.5 / 691200 / 1000€2,068.99
LEESON 193373.60 C160T34FZ65A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TWL C160T34FZ65A 193373.60160M35 / 17.515 / 1011.2 / 7.588.5 / 86.53600 / 3000€1,859.11
LEESON 193376.60 C160T34FZ66A Metrinen moottori 50-60 Hz | AJ2TWP C160T34FZ66A 193376.60160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 3000€2,383.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 193366.60 C132T11FZ65A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€1,522.64 / yksikkö