LEESON 193367.60 C132T34F249AAA Metrinen moottori 50-60 Hz | AJ2TWE C132T34F249AAA

LEESON 193367.60 C132T34F249AAA metrimoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2TWE Malli: 193367.60Ristiviite: C132T34F249AAA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,134.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
KoodiH
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys132
Täyden kuorman ampeerit18 / 9
HP7 1/2 / 5
Hz50/60
EristysluokkaF
kW5.6 / 3.7
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor87 / 85
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.4
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)33.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 75%: 89.5
    • Laakeri OPE: 6306
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6308
    • Tyyppikilpi: 622232
    • Käämitys: T10702025
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 20.4 / 10.2
    • Vaikutus 100%: 89.5 / 90.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorRPMHinta
LEESON 193366.60 C132T11FZ65A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2TWD C132T11FZ65A 193366.60132M17 / 8.55 1/2 / 44.1 / 2.9869 / 621200 / 1000€1,522.64
LEESON 193372.60 C160T11FZ43A Metrinen moottori 50-60 Hz | AJ2TWK C160T11FZ43A 193372.60160M28.8 / 14.410/7 1/27.5 / 5.671.5 / 691200 / 1000€2,068.99
LEESON 193373.60 C160T34FZ65A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TWL C160T34FZ65A 193373.60160M35 / 17.515 / 1011.2 / 7.588.5 / 86.53600 / 3000€1,859.11
LEESON 193376.60 C160T34FZ66A Metrinen moottori 50-60 Hz | AJ2TWP C160T34FZ66A 193376.60160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 3000€2,383.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 193367.60 C132T34F249AAA metrimoottori 50-60 hertsiä
€1,134.28 / yksikkö