LEESON 193372.60 C160T11FZ43A Metrinen moottori 50-60 Hz | AJ2TWK C160T11FZ43A

LEESON 193372.60 C160T11FZ43A metrimoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2TWK Malli: 193372.60Ristiviite: C160T11FZ43A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,661.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys160M
Täyden kuorman ampeerit28.8 / 14.4
HP10/7 1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW7.5 / 5.6
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor71.5 / 69
KiertoREV
RPM1200 / 1000
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.9

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 91.7
    • Vaikutus 75%: 91.7
    • Laakeri OPE: 6209
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6309
    • Tyyppikilpi: 622232
    • Käämitys: T12906015
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 32 / 16

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorRPMHinta
LEESON 193366.60 C132T11FZ65A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2TWD C132T11FZ65A 193366.60132M17 / 8.55 1/2 / 44.1 / 2.9869 / 621200 / 1000€1,707.53
LEESON 193367.60 C132T34F249AAA Metrinen moottori 50-60 Hz | AJ2TWE C132T34F249AAA 193367.6013218 / 97 1/2 / 55.6 / 3.787 / 853600 / 3000€1,444.70
LEESON 193373.60 C160T34FZ65A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TWL C160T34FZ65A 193373.60160M35 / 17.515 / 1011.2 / 7.588.5 / 86.53600 / 3000€2,502.21
LEESON 193376.60 C160T34FZ66A Metrinen moottori 50-60 Hz | AJ2TWP C160T34FZ66A 193376.60160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 3000€2,932.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 193372.60 C160T11FZ43A metrimoottori 50-60 hertsiä
€2,661.58 / yksikkö